Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitsschuh ELTEN AMBITION BOA LOW, S2, Stahlkappe, Grösse 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-320627
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74983847
EAN/GTIN:
     4030839260067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

In den ESD-Sicherheitsschuh ELTEN AMBITION BOA LOW ist eine Stahlkappe integriert. Auch deshalb entspricht der ESD-Sicherheitsschuh ELTEN AMBITION BOA LOW der Sicherheitsrichtlinienkennzeichnung S2.
Beim ESD-Sicherheitsschuh ELTEN AMBITION BOA LOW liegt der Fokus auf Sicherheit und Tragekomfort. Der Schuh erscheint mit dem neuartigen BOA- Verschlusssystem, welches herkömmliche Schnürriemen überflüssig macht. Die Sicherheitskennzeichnung nach gültiger Norm S2 bedeutet einen geschlossenen Fersenbereich, eine durchtrittsichere Zwischensohle und antistatische Eigenschaften. Ein weiteres Kennzeichen des Standards S2 beim ESD-Sicherheitsschuh ELTEN AMBITION BOA LOW ist die Wasserbeständigkeit durch das hydrophobierte Nubukleder. Das Textilinnenfutter ist atmungsaktiv, die ESD-fähige Brandsohle aus Softvlies. Der ESD-Sicherheitsschuh ELTEN AMBITION BOA LOW entspricht der Form A der EN ISO 20345 S2 SRC Norm und liegt in den Grössen 36-48 im Schäfer Shop vor.
Weitere Details:

  • Material aussen: hydrophobiertes Nubukleder /Textilmaterial
  • Material innen: atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • BOA--Verschlusssystem
  • Stahlkappe
  • Semi-orthopädische Einlegesohle DIMENSION PRO ESD
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • TPU/PU Sohle DIMENSION PRO
  • EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
  • Farbe: schwarz / neongelb
  • Grösse: 36 '“ 48
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Zehenschutzkappe:
Ja
Material Futter:
Textil
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Ja
Grösse:
47
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
EU-Norm:
DIN EN ISO 20345
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
schwarz; neongelb
Sicherheitsstufe:
S2
Damen/Herren:
Unisex
Obermaterial:
Leder
Geschlecht:
Unisex
ESD (leitfähig):
Ja
Material Zehenschutz:
Stahl
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnellverschluss
Wasserabweisend:
Ja
Lederfreie Ausstattung:
Nein
Durchtrittshemmend:
Nein
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe elten s2, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, 320627, 320627-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
30
€ 8,50*
ab € 75,80*
€ 90,71*
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 76,30*
€ 90,75*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,53*
€ 91,04*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 75,22*
€ 95,09*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 126,90*
€ 149,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 149,35*
€ 177,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 146,52*
€ 174,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 138,84*
€ 165,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 134,55*
€ 160,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 126,90*
€ 151,01
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 126,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
9000200043/47-50
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
900018-47-50
ab € 7,09*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,68*
Zubehör
ELTEN
204082-47
ab € 5,85*
Zubehör
ELTEN
204080-47
ab € 5,83*
Zubehör
ELTEN
204081-47
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.