Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlregal PROGRESS 2000, Regalfeld, Rückwand, H 1900 x B 750 x T 400 mm, Rahmen silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-32217
Herst.-Nr.:
     2805
EAN/GTIN:
     4044917422063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
32217
32217-SW81
Ordnerarchiv
Ordnerregal

Tragstarke Magazinregale, dauerstabil aus Stahl.

  • minutenschneller Aufbau durch modernes Stecksystem
  • universell einsetzbar durch Einsatz von Türen
  • Höhenverstellbarkeit im Raster von 59 mm
  • hochwertige Pulverbeschichtung: Silber und Lichtgrau (RAL 7035)


Fachlast (Tragkraft pro Boden)

  • bis 400 mm tief: 100 kg
  • ab 500 mm tief: 120 kg
  • mit Unterzügen: bis 200 kg


Feldlast

  • Tragkraft pro Regalfeld: 1000 kg
  • Breite pro Regalwand = Nennbreite + 30 mm

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Ausführung:
Regalfeld
Anzahl Böden:
5
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Farbe Böden:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Regalfeld:
1000 kg
Material Korpus:
Stahl
Traglast Fachboden:
100 kg
Tiefe:
400 mm
Farbe Korpus:
weissaluminium RAL 9006
Typ:
Regal
Masse H x B x T:
1900 x 750 x 400 mm
Höhe:
1900 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
59 mm
Breite:
750 mm
Material Böden:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 254,90*
€ 330,93*
€ 4,95*
ab € 326,32*
€ 396,23*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 395,21*
€ 465,12*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,12*
€ 553,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,09*
€ 546,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,58*
€ 533,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,66*
€ 524,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,21*
€ 470,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2011
ab € 60,78*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2909
ab € 240,15*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2809
ab € 342,21*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2901
ab € 188,81*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2905
ab € 176,59*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2801
ab € 259,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.