Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlregal PROGRESS 2000, Regalfeld, Rückwand, H 1900 x B 750 x T 500 mm, Rahmen silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-32219
Herst.-Nr.:
     2806
EAN/GTIN:
     4044917422070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
32219
32219-SW81
Ordnerarchiv
Ordnerregal

Tragstarke Magazinregale, dauerstabil aus Stahl.

  • minutenschneller Aufbau durch modernes Stecksystem
  • universell einsetzbar durch Einsatz von Türen
  • Höhenverstellbarkeit im Raster von 59 mm
  • hochwertige Pulverbeschichtung: Silber und Lichtgrau (RAL 7035)


Fachlast (Tragkraft pro Boden)

  • bis 400 mm tief: 100 kg
  • ab 500 mm tief: 120 kg
  • mit Unterzügen: bis 200 kg


Feldlast

  • Tragkraft pro Regalfeld: 1000 kg
  • Breite pro Regalwand = Nennbreite + 30 mm

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Ausführung:
Regalfeld
Anzahl Böden:
5
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Farbe Böden:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Regalfeld:
1000 kg
Material Korpus:
Stahl
Traglast Fachboden:
120 kg
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
weissaluminium RAL 9006
Typ:
Regal
Masse H x B x T:
1900 x 750 x 500 mm
Höhe:
1900 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
59 mm
Breite:
750 mm
Material Böden:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 270,02*
€ 349,31*
€ 4,95*
ab € 347,22*
€ 417,82*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 419,99*
€ 490,59*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,59*
€ 583,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,36*
€ 571,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,61*
€ 563,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,50*
€ 550,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,99*
€ 499,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2012
ab € 67,18*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2910
ab € 298,84*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2810
ab € 398,26*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2902
ab € 207,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2906
ab € 198,63*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2802
ab € 274,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.