Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlregal PROGRESS 2000, Eckregalfeld, Rückwand, H 1900 x B 400 + T 600 mm, Rahmen silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-32225
Herst.-Nr.:
     2811
EAN/GTIN:
     4044917422124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
32225
32225-SW81
Ordnerarchiv
Ordnerregal

Tragstarke Magazinregale, dauerstabil aus Stahl.

  • minutenschneller Aufbau durch modernes Stecksystem
  • universell einsetzbar durch Einsatz von Türen
  • Höhenverstellbarkeit im Raster von 59 mm
  • hochwertige Pulverbeschichtung: Silber und Lichtgrau (RAL 7035)


Fachlast (Tragkraft pro Boden)

  • bis 400 mm tief: 100 kg
  • ab 500 mm tief: 120 kg
  • mit Unterzügen: bis 200 kg


Feldlast

  • Tragkraft pro Regalfeld: 1000 kg
  • Breite pro Regalwand = Nennbreite + 30 mm

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eckfeld
Anzahl Böden:
5
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Farbe Böden:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Regalfeld:
1000 kg
Material Korpus:
Stahl
Traglast Fachboden:
120 kg
Tiefe:
600 mm
Farbe Korpus:
weissaluminium RAL 9006
Typ:
Eckregal
Masse H x B x T:
1900 x 400 x 600 mm
Höhe:
1900 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
59 mm
Breite:
400 mm
Material Böden:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 425,82*
€ 532,17*
€ 4,95*
ab € 560,12*
€ 654,46*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 677,52*
€ 771,86*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,86*
€ 918,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,49*
€ 912,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,39*
€ 897,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,41*
€ 868,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,52*
€ 806,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2013
ab € 68,27*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2911
ab € 321,00*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2907
ab € 220,42*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2903
ab € 225,84*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2803
ab € 299,22*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2807
ab € 295,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.