Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlregal PROGRESS 2000, Regalfeld, Rückwand, H 2250 x B 1000 x T 400 mm, Rahmen silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-32234
Herst.-Nr.:
     2813
EAN/GTIN:
     4044917420489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
32234
32234-SW81
Ordnerarchiv
Ordnerregal

Tragstarke Magazinregale, dauerstabil aus Stahl.

  • minutenschneller Aufbau durch modernes Stecksystem
  • universell einsetzbar durch Einsatz von Türen
  • Höhenverstellbarkeit im Raster von 59 mm
  • hochwertige Pulverbeschichtung: Silber und Lichtgrau (RAL 7035)


Fachlast (Tragkraft pro Boden)

  • bis 400 mm tief: 100 kg
  • ab 500 mm tief: 120 kg
  • mit Unterzügen: bis 200 kg


Feldlast

  • Tragkraft pro Regalfeld: 1000 kg
  • Breite pro Regalwand = Nennbreite + 30 mm

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Ausführung:
Regalfeld
Anzahl Böden:
6
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Farbe Böden:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Regalfeld:
1000 kg
Material Korpus:
Stahl
Traglast Fachboden:
100 kg
Tiefe:
400 mm
Farbe Korpus:
weissaluminium RAL 9006
Typ:
Regal
Masse H x B x T:
2250 x 1000 x 400 mm
Höhe:
2250 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
59 mm
Breite:
1000 mm
Material Böden:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 306,70*
€ 391,64*
€ 4,95*
ab € 391,14*
€ 464,80*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 473,61*
€ 547,27*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,27*
€ 651,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,31*
€ 644,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,16*
€ 635,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,02*
€ 620,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,61*
€ 563,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2015
ab € 84,50*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2921
ab € 293,66*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2821
ab € 402,39*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2913
ab € 220,44*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2917
ab € 212,09*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2817
ab € 303,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.