Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiten-Endwand, für Regalsystem PROGRESS 500 T, H 2250 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-32668
Herst.-Nr.:
     8438
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regal Seitenendwand
Regalseitenwand
Seitenblende
Seitenverblendung
  • Material: hochwertiger Möbelstahl
  • Seiten-Endwand für Regal-Anfang und Regal-Ende
  • Höhe: 2250 mm
  • Breite: 0,5 mm
  • Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Typ:
Seitenwand
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Nein
Material Korpus:
Stahl
Höhe:
2250 mm
Tiefe:
600 mm
Breite:
0.5 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Seitenwandverkleidung, Seitenwangenblende, Seitenwangenverblendung, seitenblende, 32668, 32668-SW81, Ordnerarchiv, Ordnerregal, Wandregal, Archivregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 66,84*
€ 85,96*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,33*
€ 89,66*
€ 5,00*
ab € 84,03*
€ 107,49*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,11*
€ 108,90*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 122,95*
€ 155,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,59*
€ 185,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,56*
€ 181,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,10*
€ 173,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,66*
€ 163,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,95*
€ 146,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8403
ab € 31,47*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8413
ab € 41,70*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8437
ab € 54,53*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8409
ab € 41,71*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8411
ab € 46,71*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8410
ab € 47,70*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8412
ab € 57,62*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8439
ab € 75,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.