Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusätzliche Fachebene, für Komplettregal SBR 3000, 500 x 995 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-32707
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     332420
EAN/GTIN:
     4052941105975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
32707
32707-SW81
Lagerregale Zubehör
Regalboden

Zusätzliche Fachebenen bestehend aus 1 Fachboden, 1 Anschlagleiste und 2 Schrägbodenkonsolen.

  • Die Fachböden sind im Raster von 53 mm höhenverstellbar
  • schräge Fachebenen sorgen für die zwangsläufige Kastenzuführung und verbessern den Einblick sowie die Greifsituation an der Entnahmeseite
  • max. Schräglage der Fachböden: 18-°
  • max. Feldlast: 2500 kg
  • Tragkraft/Boden bei gleichmässig verteilter Last
  • Tiefe = Nutztiefe
  • Breite = lichte Feldbreite
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahlblech
Tragkraft:
100 kg
Einsatzort:
Lager
Traglast Fachboden:
100 kg
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
500 mm
Breite:
995 mm
GS-geprüft:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 65,55*
€ 84,92*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 79,23*
€ 102,59*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,59*
€ 122,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.