| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-32915 Herst.-Nr.: 25621 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Zusätzliche Zwischenböden - Verschiedene Breiten
- für Regalsystem: T 500 mm
Belastbarkeit:
- B 900 mm = max. 150 kg
- B 1200/1500 mm = max. 100 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Ausführung: | B 900 x T 447 mm | Anzahl Böden: | 1 | Regaltyp: | Lebensmittelregal | Material: | Edelstahl | Einsatzort: | Lebensmittel-/Hygienebereich | Traglast Fachboden: | 150 kg | Regalsystem: | Steckregal | Sicherheitshinweis: | Eckverbindung verringert die Tragkraft der Böden | Tiefe: | 445 mm | Breite: | 850 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zusatzfachboden, Fachboden für Hygiene-Steckregal, Fachboden für Lebensmittelregal, Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden, 32915, 32915-SW81, Lagerregale Zubehör, Regalboden, Grundregal, Systemregale, Regal für Lager, Werkstattregal, Kellerregal, Anbauregal, Edelstahlregal, Bürolagerregal |
| | |
| |