Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden, für Regalsystem, Edelstahl, gelocht, B 900 x T 547 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-32916
Hersteller:
     Köhler
Herst.-Nr.:
     25622
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlregal-Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden

Zusätzliche Zwischenböden

  • Verschiedene Breiten
  • für Regalsystem: T 600 mm


Belastbarkeit:

  • B 900 mm = max. 150 kg
  • B 1200//1500 mm = max. 100 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
B 900 x T 547 mm
Anzahl Böden:
1
Regaltyp:
Lebensmittelregal
Material:
Edelstahl
Einsatzort:
Lebensmittel-/Hygienebereich
Traglast Fachboden:
150 kg
Regalsystem:
Steckregal
Sicherheitshinweis:
Eckverbindung verringert die Tragkraft der Böden
Tiefe:
545 mm
Breite:
850 mm
Weitere Suchbegriffe: Zusatzfachboden, Fachboden für Hygiene-Steckregal, Fachboden für Lebensmittelregal, fachboden edelstahl, fachboden für lebensmittelregal, köhler fachboden, 32916, 32916-SW81, Lagerregale Zubehör, Regalboden, Grundregal, Systemregale, Regal für Lager, Werkstattregal, Kellerregal, Anbauregal, Edelstahlregal, Bürolagerregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 101,97*
€ 128,75*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 123,44*
€ 155,70*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,70*
€ 185,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,80*
€ 183,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,58*
€ 178,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,81*
€ 169,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,44*
€ 146,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.