Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden, für Regalsystem, Edelstahl, gelocht, B 1500 x T 447 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-32921
Hersteller:
     Köhler
Herst.-Nr.:
     25637
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlregal-Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden

Zusätzliche Zwischenböden

  • Verschiedene Breiten
  • für Regalsystem: T 500 mm


Belastbarkeit:

  • B 900 mm = max. 150 kg
  • B 1200/1500 mm = max. 100 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
B 1500 x T 447 mm
Anzahl Böden:
1
Regaltyp:
Lebensmittelregal
Material:
Edelstahl
Einsatzort:
Lebensmittel-/Hygienebereich
Traglast Fachboden:
100 kg
Regalsystem:
Steckregal
Sicherheitshinweis:
Eckverbindung verringert die Tragkraft der Böden
Tiefe:
445 mm
Breite:
1450 mm
Weitere Suchbegriffe: Zusatzfachboden, Fachboden für Hygiene-Steckregal, Fachboden für Lebensmittelregal, fachboden edelstahl, fachboden für lebensmittelregal, köhler fachboden, 32921, 32921-SW81, Lagerregale Zubehör, Regalboden, Grundregal, Systemregale, Regal für Lager, Werkstattregal, Kellerregal, Anbauregal, Edelstahlregal, Bürolagerregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 130,38*
€ 162,73*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 158,25*
€ 195,75*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,75*
€ 232,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,06*
€ 230,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,64*
€ 222,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,90*
€ 214,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,25*
€ 188,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.