Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehängeschiene, für Regalsystem, für Regalbreite 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-33080
Hersteller:
     Köhler
Herst.-Nr.:
     33080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehängeschiene für Lebensmittelrega...
  • Zum Einhängen in die Querverstrebungen der Regalleiter
  • passend für Regalbreiten 900/1200/1500 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
für B 1500 mm
Regaltyp:
Lebensmittelregal
Material:
Edelstahl
Einsatzort:
Lebensmittel-/Hygienebereich
Regalsystem:
Steckregal
Weitere Suchbegriffe: 33080, 33080-SW81, Lagerregale Zubehör, Regalboden, Allzweckregal, Kellerregal, Anbauregal, Stahlregal, Regale aus Stahl, Regal, Edelstahlregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 60,89*
€ 77,48*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 69,32*
€ 88,62*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.