Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Variabo Freiarmregal, Anbaufeld, doppelseitig, 400 mm Fachtiefe, 1000 x 2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-34233
Herst.-Nr.:
     8865
EAN/GTIN:
     4044917319806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
34233
34233-SW81
Ordnerarchiv
Ordnerregal

Doppelseitige Komplett-Regale als Grund- oder Anbaufeld erhältlich. Die Variabo-Freiarmregale sind ideal für das übersichtliche Aufbewahren und Archivieren von Unterlagen und Akten und bieten schnellen Zugriff auf die gesammelten Werke. Die Fachbodeneinheiten können mit einem einzigen Handgriff ausgewechselt und umgesetzt werden. Das Höhenverstellraster beträgt 16 mm. In jedem Regalfeld lassen sich Facheinheiten unterschiedlicher Tiefen und Konstruktionen einsetzen. Durch die Kombination von 1000 und 750 mm breiten Feldern kann jede Raumlänge optimal genutzt werden. Alle Regalteile sind aus stabilem Stahl, der mit einer Polyester-Pulverbeschichtung versehen ist. Die Variabo-Freiarmregale gibt es in einheitlichem Farbton: Lichtgrau RAL 7035. Regale, die höher als 2 m sind, müssen aus Gründen der Unfallverhütung mit Wand, Decke oder untereinander verbunden werden.

weitere Details:

  • Breite je Regalwand = Nennbreite + 30 mm
  • Böden: 6 je Seite
  • Tiefe: Fachbodentiefe je Seite

Bei Fragen: Rufen Sie unsere Produktberatung an.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaufeld
Material:
Stahl
Fachbodenbreite:
1000 mm
Höhe:
2500 mm
Böden:
6
Höhenverstellbar im Abstand von:
16 mm
Fachbodentiefe:
400 mm
Abteilbreite:
1030 mm
Tiefe:
400 mm
Breite:
1030 mm
Typ:
Anbaufeld
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 814,85*
€ 941,56*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 986,21*
€ 1.112,92*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.112,92*
€ 1.324,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.079,40*
€ 1.284,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.044,44*
€ 1.242,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,21*
€ 1.173,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.