Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden mit Seitenstützen, für Freiarmregal Variabo, Breite 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-34299
Herst.-Nr.:
     8773
EAN/GTIN:
     4044917311602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bibliothek Freiarmregal Fachboden
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal

Der Fachboden mit Seitenstützen ist für das Freiarmregal Variabo. Mit einer Breite von 1000 mm passt der Fachboden mit Seitenstützen perfekt in das Regal.
Speziell für das Freiarmregal Variabo ist dieser Fachboden mit Seitenstützen. Mit diesem Fachboden erweitern Sie die Ablagefläche in dem Freiarmregal. Mit einer Breite von 1000 mm und einer Höhe von 170 mm passt der Fachboden mit Seitenstützen perfekt in das angedachte Regal. Dabei ist die Oberfläche des Fachbodens mit Seitenstützen polyesterbeschichtet.
Weitere Details:

  • Fachboden mit Seitenstützen für Freiarmregal Variabo
  • Oberfläche: polyesterbeschichtet
  • Material: Stahl
  • Masse: H 170 mm x B 1000 x T 500 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Polyester
Material:
Stahl
Fachbodenbreite:
1000 mm
Höhe:
170 mm
Fachbodentiefe:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: bibliothek freiarmregal fachboden, 34299, 34299-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Archivregal, Regalsystem, Schrankwand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 53,97*
€ 71,83*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 65,33*
€ 85,27*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 64,02*
€ 86,89*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.