Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank, B1000 x T400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-34312
Herst.-Nr.:
     3189
EAN/GTIN:
     4044917078901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiarmregal Schiebetürenschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank

mit höhenverstellbaren Zwischenböden und abschliessbar durch Druck-Zylinderschloss
400 mm tief und 1000 mm breit

Weitere Informationen:
Typ:
Schiebetürenschrank
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Material:
Stahl
Fachbodentiefe:
400 mm
Anzahl Abteile:
2 Stk
Abteilbreite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Breite:
1000 mm
Anzahl Ständer:
2
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, 34312, 34312-SW81, Ordnerarchiv, Ordnerregal, Regal, Büroregal, Archivregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Wandregal, Karteischrank (Schiebetür)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 344,39*
€ 408,43*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 393,01*
€ 468,05*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,05*
€ 556,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,58*
€ 555,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,80*
€ 544,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,83*
€ 528,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,01*
€ 467,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.