Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden, mit Seitenstützen, für Variabo Freiarmregal, B 750 x T 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-34342
Herst.-Nr.:
     8977
EAN/GTIN:
     4044917328402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bibliothek Freiarmregal Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden

weitere Details:

  • mit Seitenstützen
  • in verschiedenen Tiefen
  • in verschiedenen Breiten
Weitere Informationen:
Typ:
Fachboden mit Seitenstützen
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Material:
Stahl
Fachbodenbreite:
750 mm
Fachbodentiefe:
300 mm
Abteilbreite:
750 mm
Tiefe:
300 mm
Breite:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Zusatzfachboden, Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden stahl, bibliothek freiarmregal fachboden, 34342, 34342-SW81, Ordnerarchiv, Ordnerregal, Regal, Büroregal, Archivregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Wandregal, Aufbauregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 37,47*
€ 52,10*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 45,51*
€ 61,22*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 46,15*
€ 63,67*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.