Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leerregal PROGRESS 500 T, Grundfeld, mit Rückwand, H 1900 x B 750 x T 640 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-35163
Herst.-Nr.:
     9545
EAN/GTIN:
     4044917349001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
35163
35163-SW81
Ordnerarchiv
Ordnerregal

Variabel und praktikabel
Die Regale der PROGRESS-Serie 500 T sind aus hochwertigem Möbelstahl gefertigt und durch das schraublose Stecksystem minutenschnell aufgebaut. Ein Unterschied liegt in der Ergänzung der Leer-Regale. Diese Leer-Regale mit dem entsprechenden Zubehör wie beispielsweise einem Hängeregistratur-Auszug, dienen einer Einrichtung gemäss Ihren individuellen Anforderungen.

  • zur weiteren Einrichtung nach Wahl
  • mit Rückwand
  • mit Kopf- und Sockelboden
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
  • unterschiedliche Masse


Regale ohne Rückwand, Seiten-Endwände, Türen-Anbausatz etc. - siehe Zubehör

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundfeld
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Farbe Böden:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Regalfeld:
500 kg
Material Korpus:
Stahl
Traglast Fachboden:
80 kg
Fachbodentiefe:
600 mm
Tiefe:
null mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Typ:
Leer-Regal
Masse H x B x T:
1900 x 750 x 600 mm
Fachhöhe:
360 mm
Höhe:
1900 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
59 mm
Breite:
750 mm
Material Böden:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,61*
€ 339,89*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 265,37*
€ 345,06*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,10*
€ 353,71*
Frei Haus
ab € 346,23*
€ 414,46*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 481,30*
€ 556,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,00*
€ 661,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,62*
€ 654,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,58*
€ 639,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,16*
€ 622,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,30*
€ 572,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,63*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8425
ab € 26,49*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9595
ab € 214,35*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8437
ab € 54,61*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8408
ab € 5,44*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5936
ab € 6,81*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8435
ab € 198,72*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8472
ab € 12,42*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8426
ab € 53,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.