Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planhalter Wandschiene, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-35632
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6251085
EAN/GTIN:
     4002390022866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
35632
35632-SW81
Magnetleisten
Magnetleiste
  • profilierte, eloxierte Alu-Tragschiene
  • mit 4 Rollenclips, verschiebbar
  • mit Endkappen und Montage-Set für beliebig verwendbare Reihenmontage
  • Masse: 1000 mm lang
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Material:
Aluminium
Befestigungsart:
schraubbar
Lieferumfang:
Befestigungsmaterial, 4 Rollenclips
Breite:
27 mm
Länge:
1000 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
44
€ 4,95*
ab € 18,27*
€ 25,95*
10 Tage
44
€ 5,87*
ab € 19,45*
€ 27,27*
€ 6,95*
ab € 23,54*
€ 33,66*
8 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 25,39*
€ 35,66*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 33,01*
€ 44,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,3301* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.