Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiebbarer Fachteiler, für Stahlregal Status, für T 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-35676
Herst.-Nr.:
     5965
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fachteiler für Steckregal
fachteiler für steckregal

Verschiebbare Fachteiler

  • 300 mm hoch
  • verschiedene Tiefen
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Masse:
T 500 mm
Material:
Stahl
Einsatzort:
Lager
Höhe:
300 mm
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: 35676, 35676-SW81, Lagerregale Zubehör, Magazinregal, Regalboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.