Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal Dante-, Abschlusswange, für Regale ohne Rückwand, H 1900 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-37174
Herst.-Nr.:
     9800
EAN/GTIN:
     4044917364509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlußwange
Eck-Regal
Eckregal
abschlusswange
  • 5 Ordnerhöhen
  • Seitenwangen serienmässig mit Höhen-Nivellierfüssen für exaktes Ausrichten und lückenloses Aneinanderreihen
  • Farbe: einheitlich Lichtgrau (RAL 7035)
  • Seitenwangen Holz-Gütespan, E1-Qualität mit Melaminharzbeschichtung, 19 mm stark (325 mm tief)

Hinweis:

Am Ende des Regals wird immer eine Abschlusswange benötigt (siehe Zubehör).

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ge, 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Rückwand
Typ:
Abschlusswange
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Material Korpus:
Spanplatte
Höhe:
1900 mm
Tiefe:
325 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: 37174, 37174-SW81, Ordnerarchiv, Ordnerregal, Wandregal, Archivregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 53,22*
€ 69,31*
€ 5,50*
ab € 57,52*
€ 74,23*
11 Tage
14
Frei Haus
ab € 63,18*
€ 81,14*
€ 4,95*
ab € 82,12*
€ 104,83*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 93,57*
€ 118,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9814
ab € 212,56*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9811
ab € 134,32*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9810
ab € 118,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.