Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal Dante-, Regalfeld, H 1900 x B 1000 mm, Rückwand, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-37176
Herst.-Nr.:
     9841
EAN/GTIN:
     4044917368408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • 5 Ordnerhöhen
  • Absolut standfest und hoch belastbar
  • Raum sparend (nur 325 mm tief)
  • Türen variabel in jede Fachhöhe einsetzbar
  • Seitenwangen serienmässig mit Höhen-Nivellierfüssen für exaktes Ausrichten und lückenloses Aneinanderreihen
  • Farbe: einheitlich Lichtgrau (RAL 7035)
  • Rückwände aus lichtgrau beschichtetem Holz-Gütespan
  • Türen mit Schubriegelverschluss (abschliessbar durch Sicherheitsdrehzylinderschloss)

Hinweis:

Am Ende des Regals wird immer eine Abschlusswange benötigt (siehe Zubehör).

Material:

  • Seitenwangen Holz-Gütespan, E1-Qualität mit Melaminharzbeschichtung, 19 mm stark (325 mm tief)
  • Rückwände Holz-Gütespan, E1-Qualität mit Melaminharzbeschichtung
  • Böden Möbelstahl mit Polyester-Pulverbeschichtung (300 mm tief)
  • Fachlast (Tragkraft pro Boden): 60 kg
  • Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld): 350 kg
  • Gesamtbreite: Nennmasse + 20 mm je Wange

Regalfeld:

  • 1000 mm breit (1 Seitenwange + 5 Fachböden)

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ge, 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rückwand
Anzahl Böden:
5
Erweiterbar:
Ja
Farbe Böden:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Regalfeld:
350 kg
Material Korpus:
Spanplatte
Traglast Fachboden:
60 kg
Tiefe:
325 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Typ:
Regal
Fachhöhe:
360 mm
Höhe:
1900 mm
Breite:
1000 mm
Material Böden:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Standregal, aktenregal holz, standregal, 37176, 37176-SW81, Ordnerarchiv, Wandregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 176,54*
€ 218,75*
€ 5,50*
ab € 194,68*
€ 246,04*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 226,97*
€ 279,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 252,98*
€ 326,96*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 312,54*
€ 378,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,35*
€ 450,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,66*
€ 438,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,82*
€ 424,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,64*
€ 416,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,54*
€ 371,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9918
ab € 55,24*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9844
ab € 316,04*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9840
ab € 167,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.