Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal Dante-, Abschlusswange, für Regale ohne Rückwand, H 2250 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-37214
Herst.-Nr.:
     9802
EAN/GTIN:
     4044917364707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlußwange
Eck-Regal
Eckregal
abschlusswange
  • 6 Ordnerhöhen
  • Seitenwangen serienmässig mit Höhen-Nivellierfüssen für exaktes Ausrichten und lückenloses Aneinanderreihen
  • Abschlusswange muss mitbestellt werden
  • Farbe: Einheitlich Lichtgrau (RAL 7035)
  • Seitenwangen: Holz-Gütespan, E1-Qualität mit Melaminharzbeschichtung, 19 mm stark (325 mm tief)

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Rückwand
Typ:
Abschlusswange
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Material Korpus:
Spanplatte
Höhe:
2250 mm
Tiefe:
325 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: 37214, 37214-SW81, Ordnerarchiv, Ordnerregal, Wandregal, Archivregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 62,69*
€ 80,16*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 62,67*
€ 82,54*
€ 5,50*
ab € 76,58*
€ 98,48*
12 Tage
20
Frei Haus
ab € 85,07*
€ 108,76*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 122,31*
€ 154,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,96*
€ 184,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,20*
€ 179,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,32*
€ 170,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9821
ab € 152,36*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
50982011
ab € 141,75*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
50982411
ab € 248,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.