Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Magnetfolie, Inkjet-Papier Qualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-38821
Hersteller:
     Sanders Group
Herst.-Nr.:
     11003233
EAN/GTIN:
     4250874503589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Spezialbeschichtete Oberfläche für Inkjet-Druck, Grösse DIN A4.
Sehr hohe Magnetkraft
einfacher Zuschnitt mit der Schere
für selbstgestaltetes Planungszubehör
für Ihr Logo
für Aushänge
für individuelle Logozeichnungen
für jeden Inkjet-Drucker
10 Folien = 1 Paket
Lieferbar in 3 Qualitäten (720 dpi)
Inkjet-Papier Qualität
Vinyl-Matt
Vinyl-Glossy: hochweiss glänzend und wasserfest

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Stück pro Paket:
10
Geeignet für:
InkJet Drucker
Sensorstreifen:
ohne
Stärke:
0.1 mm
Format:
DIN A4
Beschichtung:
beidseitig
Selbstklebend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Magnetfolie, magnetfolie, 38821, 38821-SW81, Overheadfolien, Magnet, Magnettafel, Folie, Haftmagnet, Magnetboard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 30,29*
€ 41,73*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 34,74*
€ 47,88*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.