Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Magnetfolie, Vinyl-Matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-38822
Hersteller:
     Sanders Group
Herst.-Nr.:
     11003234
EAN/GTIN:
     4250409820273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetfolie
magnetfolie

Spezialbeschichtete Oberfläche für Inkjet-Druck, Grösse DIN A4.
Sehr hohe Magnetkraft
einfacher Zuschnitt mit der Schere
für selbstgestaltetes Planungszubehör
für Ihr Logo
für Aushänge
für individuelle Logozeichnungen
für jeden Inkjet-Drucker
10 Folien = 1 Paket
Lieferbar in 3 Qualitäten (720 dpi)
Inkjet-Papier Qualität
Vinyl-Matt
Vinyl-Glossy: hochweiss glänzend und wasserfest

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent; matt
Stück pro Paket:
10
Geeignet für:
InkJet Drucker
Sensorstreifen:
ohne
Stärke:
0.1 mm
Format:
DIN A4
Beschichtung:
beidseitig
Selbstklebend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 38822, 38822-SW81, Overheadfolien, Magnet, Magnettafel, Folie, Haftmagnet, Magnetboard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 33,16*
€ 45,13*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 38,17*
€ 51,18*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.