Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal Dante-, Abschlusswange, für Regale ohne Rückwand, H 1900 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-39339
Herst.-Nr.:
     9906
EAN/GTIN:
     4044917421486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlußwange
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
  • 5 Ordnerhöhen
  • Seitenwangen serienmässig mit Höhen-Nivellierfüssen für exaktes Ausrichten
  • Farbe: Weiss
  • Seitenwangen Holz-Gütespan, E1-Qualität mit Melaminharzbeschichtung, 19 mm stark (325 mm tief)

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Rückwand
Typ:
Abschlusswange
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Material Korpus:
Spanplatte
Höhe:
1900 mm
Tiefe:
325 mm
Farbe Korpus:
reinweiss RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: Archiv-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, aktenregal weiß, abschlusswange, 39339, 39339-SW81, Ordnerarchiv, Wandregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,22*
€ 69,52*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 52,06*
€ 69,93*
€ 5,50*
ab € 56,86*
€ 74,39*
12 Tage
14
Frei Haus
ab € 62,55*
€ 81,37*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 86,43*
€ 111,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9811
ab € 133,34*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9707
ab € 142,55*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
50970610
ab € 124,27*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
50970810
ab € 230,05*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
50980011
ab € 49,02*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
50981011
ab € 115,85*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
50981411
ab € 207,36*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
50989713
ab € 87,65*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8455
ab € 116,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.