Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal Dante-, Regalfeld, H 1900 x B 1000 mm, Rückwand, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-39348
Herst.-Nr.:
     9727
EAN/GTIN:
     4044917421400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • 5 Ordnerhöhen
  • Absolut standfest und hoch belastbar
  • Türen (bitte separat bestellen) variabel in jede Fachhöhe einsetzbar
  • Seitenwangen serienmässig mit Höhen-Nivellierfüssen für exaktes Ausrichten
  • Farbe: Weiss
  • Rückwände aus weiss beschichtetem Holz-Gütespan

Hinweis:

Am Ende des Regals wird immer eine Abschlusswange benötigt (siehe Zubehör).

Material:

  • Seitenwangen Holz-Gütespan, E1-Qualität mit Melaminharzbeschichtung, 19 mm stark (325 mm tief)
  • Rückwände Holz-Gütespan, E1-Qualität mit Melaminharzbeschichtung
  • Böden Möbelstahl mit Polyester-Pulverbeschichtung (300 mm tief)
  • Fachlast (Tragkraft pro Boden): 60 kg
  • Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld): 350 kg
  • Gesamtbreite: Nennmasse + 20 mm je Wange

Regalfeld:

  • 1000 mm breit (1 Seitenwange + 5 Fachböden)

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ge, 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rückwand
Anzahl Böden:
5
Erweiterbar:
Ja
Farbe Böden:
reinweiss RAL 9010
Traglast Regalfeld:
350 kg
Material Korpus:
Spanplatte
Traglast Fachboden:
60 kg
Tiefe:
325 mm
Farbe Korpus:
reinweiss RAL 9010
Typ:
Regal
Fachhöhe:
360 mm
Höhe:
1900 mm
Breite:
1000 mm
Material Böden:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Standregal, aktenregal holz, standregal, 39348, 39348-SW81, Ordnerarchiv, Wandregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 206,44*
€ 260,30*
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 227,65*
€ 278,51*
€ 4,95*
ab € 263,25*
€ 321,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 252,06*
€ 326,33*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 301,54*
€ 364,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,21*
€ 433,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,72*
€ 422,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,51*
€ 409,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,89*
€ 402,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,54*
€ 358,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 301,54* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9915
ab € 56,10*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9728
ab € 364,36*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9726
ab € 196,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.