Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal Dante-, Abschlusswange, für Regale mit Rückwand, H 1900 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-39350
Herst.-Nr.:
     9915
EAN/GTIN:
     4044917421516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlußwange
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
  • 5 Ordnerhöhen
  • Seitenwangen serienmässig mit Höhen-Nivellierfüssen für exaktes Ausrichten
  • Farbe: Weiss
  • Seitenwangen Holz-Gütespan, E1-Qualität mit Melaminharzbeschichtung, 19 mm stark (325 mm tief)

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rückwand
Typ:
Abschlusswange
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Material Korpus:
Spanplatte
Höhe:
1900 mm
Tiefe:
325 mm
Farbe Korpus:
reinweiss RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: Archiv-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, abschlusswange, 39350, 39350-SW81, Ordnerarchiv, Wandregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 56,10*
€ 72,90*
€ 5,50*
ab € 57,22*
€ 74,39*
11 Tage
13
Frei Haus
ab € 62,88*
€ 81,36*
€ 4,95*
ab € 75,85*
€ 97,81*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 86,46*
€ 110,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9918
ab € 55,24*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9844
ab € 316,04*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9728
ab € 364,36*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9841
ab € 176,54*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9727
ab € 206,44*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9726
ab € 196,36*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9840
ab € 167,19*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8455
ab € 116,25*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9897
ab € 94,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.