Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal Dante-, Abschlusswange, für Regale ohne Rückwand, H 2250 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-39368
Herst.-Nr.:
     9907
EAN/GTIN:
     4044917421493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlußwange
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
  • 6 Ordnerhöhen
  • Seitenwangen serienmässig mit Höhen-Nivellierfüssen für exaktes Ausrichten
  • Farbe: Weiss
  • Seitenwangen Holz-Gütespan, E1-Qualität mit Melaminharzbeschichtung, 19 mm stark (325 mm tief)

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Rückwand
Typ:
Abschlusswange
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Material Korpus:
Spanplatte
Höhe:
2250 mm
Tiefe:
325 mm
Farbe Korpus:
reinweiss RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: Archiv-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, aktenregal weiß, abschlusswange, 39368, 39368-SW81, Ordnerarchiv, Wandregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 63,68*
€ 82,16*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,66*
€ 84,59*
€ 5,50*
ab € 76,33*
€ 99,02*
12 Tage
13
Frei Haus
ab € 84,83*
€ 109,32*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 117,76*
€ 149,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,61*
€ 178,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,82*
€ 173,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,33*
€ 164,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,99*
€ 155,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,76*
€ 140,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9821
ab € 152,36*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9713
ab € 178,61*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
50971210
ab € 148,84*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
50971410
ab € 277,78*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
50980211
ab € 62,67*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
50982011
ab € 141,75*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
50982411
ab € 248,30*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
50989713
ab € 87,65*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
50989813
ab € 138,91*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8455
ab € 116,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.