Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal Dante-, Regalfeld, H 2600 x B 1000 mm, Rückwand, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-39410
Herst.-Nr.:
     9747
EAN/GTIN:
     4044917421462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
39410
39410-SW81
Ordnerarchiv
Ordnerregal
  • 7 Ordnerhöhen
  • absolut standfest und hoch belastbar
  • Türen (bitte separat bestellen) variabel in jede Fachhöhe einsetzbar
  • Seitenwangen serienmässig mit Höhen-Nivellierfüssen für exaktes Ausrichten
  • Farbe: Weiss
  • Rückwände aus weiss beschichtetem Holz-Gütespan

Material:

  • Seitenwangen Holz-Gütespan, E1-Qualität mit Melaminharzbeschichtung, 19 mm stark (325 mm tief)
  • Rückwände Holz-Gütespan, E1-Qualität mit Melaminharzbeschichtung
  • Böden Möbelstahl mit Polyester-Pulverbeschichtung (300 mm tief)
  • Fachlast (Tragkraft pro Boden): 60 kg
  • Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld): 350 kg
  • Gesamtbreite: Nennmasse + 20 mm je Wange

Regalfeld

1000 oder 800 mm breit (1 Seitenwange + 7 Fachböden)

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rückwand
Anzahl Böden:
7
Erweiterbar:
Ja
Farbe Böden:
reinweiss RAL 9010
Traglast Regalfeld:
350 kg
Material Korpus:
Spanplatte
Traglast Fachboden:
60 kg
Tiefe:
325 mm
Farbe Korpus:
reinweiss RAL 9010
Typ:
Regal
Fachhöhe:
360 mm
Höhe:
2600 mm
Breite:
1000 mm
Material Böden:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 335,95*
€ 409,37*
€ 4,95*
ab € 374,86*
€ 449,46*
362 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 363,17*
€ 462,47*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 452,51*
€ 530,08*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,08*
€ 630,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,87*
€ 623,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,63*
€ 608,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,30*
€ 567,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 476,41*
€ 566,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,51*
€ 538,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9917
ab € 111,26*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9748
ab € 496,16*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9746
ab € 319,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.