Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex Arbeitstisch UNIVERSAL Standard, 1500 x 1000 mm, Melamin lichtgrau, rotorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-400030
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     AU4061.2001
EAN/GTIN:
     4045916070194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch

In dieser Ausführung ist der Manuflex Arbeitstisch UNIVERSAL Standard 1000 mm tief und bietet drei unterschiedliche Breiten. Auch die Tischplatte des Manuflex Arbeitstisch UNIVERSAL Standard kann individuell aus drei Ausführungen gewählt werden.
Mit dem Manuflex Arbeitstisch UNIVERSAL Standard bleiben Sie stets flexibel. Denn der Manuflex Arbeitstisch UNIVERSAL Standard lässt sich problemlos jederzeit von einem Einzel- oder Reihenarbeitstisch in einen vollständig ausgestatteten Montage- oder Prüfarbeitsplatz erweitern. Der Manuflex Arbeitstisch UNIVERSAL Standard hat ein selbsttragendes Stahlgestell, das aus zwei 50 x 40 mm Stahlprofilrahmen und zwei stabilen 60 mm hohen Zagen besteht. Hochwertig pulverbeschichtet ist der Manuflex Arbeitstisch UNIVERSAL Standard somit äusserst langlebig und stabil. Auch lässt sich der UNIVERSAL Standard per Klemmschrauben von 738 mm auf 848 mm in der Höhe verstellen. Der Manuflex Arbeitstisch UNIVERSAL Standard hat eine Tiefe von 1000 mm und kann in den Breiten 1500 mm, 1750 mm und 2000 mm geliefert werden. Ebenfalls wählbar ist die 22 mm dicke Tischplatte. Diese steht Ihnen in drei Ausführungen für unterschiedliche Ansprüche zur Verfügung. Auf Anfrage liefern wir Ihnen auch gerne den Manuflex Arbeitstisch UNIVERSAL Standard in einer leitfähigen Ausführung. Kontaktieren Sie uns hierfür bitte.


Weitere Details:

  • Einsatzzweck: Einzel- oder Reihenarbeitstisch
  • Zubehör ermöglicht Erweiterung zum komplett ausgestatteten Montage- oder Prüfarbeitsplatz
  • äusserst stabil und langlebig durch selbsttragendes Stahlrahmengestell
  • Mit Klemmschrauben-Höhenverstellung von 738 '“ 848 mm plus Tischplattenstärke
  • Für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden oder stehenden Tätigkeiten
  • Gestell: bestehend aus 2 Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags
  • Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet
  • Standardtiefe: 1000 mm
  • Breite wahlweise: 1500 mm, 1750 mm oder 2000 mm
  • Die Tischplatte ist 22 mm dick und kann in 3 verschiedenen Ausführungen bestellt werden
  • Ausführung Tischplatte Melamin:


Besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur
Abrieb- und kratzfest sowie blendfrei,
Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen
Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen wie z.B. im Versand.

  • Ausführung Tischplatte Kunststoff:


Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emmissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt
Mit hellgrauem, stossfestem Kunststoff-Umleimer umrandet
Die Oberfläche ist leicht zu reinigen
Abrieb- und kratzfest, strapazierfähig sowie blendfrei
Die Tischplatte ist geeignet für leichte Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit.

  • Ausführung Tischplatte Multiplex:


Die geölte Multiplex-Tischplatte besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III
Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt
Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast
Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich.
Die Multiplex-Tischplatte ist geeignet, wenn hohe mechanische Beanspruchungen, wie im Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der Verleimung kann die Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden.

Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
22 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
rotorange RAL 2001
Oberfläche Arbeitsplatte:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Kantenschutz:
Kunststoff-Umleimer
Gestellform:
4-Fuss
Höhe bis:
870 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Bodenausgleich:
Nein
Höhenverstellbar durch:
Klemmschrauben
Farbe Gestell:
rotorange RAL 2001
Höhe von:
760 mm
ESD (leitfähig):
Nur auf Anfrage
Material Arbeitsplatte:
Spanplatte
Tragkraft:
500 kg
System:
Universal Standard
Höhe:
870 mm
Gewicht:
44.5 kg
Farbe Arbeitsplatte:
lichtgrau
Breite Arbeitsplatte:
1500 mm
Material Gestell:
Stahl
Tiefe Arbeitsplatte:
1000 mm
Aufbauten:
optional
Weitere Suchbegriffe: Grundtisch, Arbeitsplatzsystem, System-Arbeitsplatz, Systemarbeitsplatz, arbeitstisch höhenverstellbar, system arbeitsplatz, 400030, 400030-SW81, Universalwerkbank, Stehtisch, Tisch, Steharbeitsplatz, Werkbank, Universalwerktisch, Anbautisch, Systemtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 370,15*
€ 434,67*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 420,35*
€ 492,66*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,66*
€ 586,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,11*
€ 582,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,57*
€ 564,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,71*
€ 549,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,35*
€ 500,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.