Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Standard, Tischplatte Multiplex, 1750x800, rotorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-400140
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     AU4085.2001
EAN/GTIN:
     4045916094022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Grundtisch
arbeitstisch grundtisch

Der Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Standard hat eine Tiefe von 800 mm und kann wahlweise in drei unterschiedlichen Breiten bestellt werden. Der Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Standard ist erweiterbar und die Tischplatte je nach Anspruch wählbar.
Der Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Standard ist der ideale Einzel- und Reihenarbeitstisch, der sich jederzeit erweitern lässt. Der Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Standard ist dank seines selbsttragenden Stahlrahmengestells sehr langlebig und äusserst stabil. Dieses Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet und besteht aus zwei Stahlprofilrahmen sowie zwei stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen zur Schonung des Bodenbelags. Zudem hat der Grundtisch eine Klemmschrauben-Höhenverstellung von 738 mm bis 848 mm, sodass der Arbeitstisch individuell auf eine sitzende oder stehende Tätigkeit eingestellt werden kann. Der Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Standard ist 800 mm tief und kann in drei Breiten von 1500 mm, 1750 mm oder 2000 mm geliefert werden. Ebenfalls stehen Ihnen drei unterschiedliche Tischplatten zur Verfügung. Eine ausführliche Erläuterung der je 22 mm dicken Tischplatten finden Sie weiter unten. Nutzen Sie das umfangreiche Zubehör zur Erweiterung Ihres Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Standard. Auch eine leitfähige Ausführung liefern wir Ihnen gerne auf Anfrage.


Weitere Details:

  • Einsatzzweck: Einzel- oder Reihenarbeitstisch
  • Zubehör ermöglicht Erweiterung zum komplett ausgestatteten Montage- oder Prüfarbeitsplatz
  • äusserst stabil und langlebig durch selbsttragendes Stahlrahmengestell
  • Mit Klemmschrauben-Höhenverstellung von 738 '“ 848 mm plus Tischplattenstärke
  • Für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden oder stehenden Tätigkeiten
  • Gestell: bestehend aus 2 Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags
  • Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet
  • Standardtiefe: 800 mm
  • Breite wahlweise: 1500 mm, 1750 mm oder 2000 mm
  • 9 Gestell-RAL-Farbtöne zur Auswahl
  • Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar - bitte anfragen
  • Die Tischplatte ist 22 mm dick und kann in 3 verschiedenen Ausführungen bestellt werden
  • Ausführung Tischplatte Melamin:


Besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur
Abrieb- und kratzfest sowie blendfrei,
Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen
Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen wie z.B. im Versand.

  • Ausführung Tischplatte Kunststoff:


Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emmissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt
Mit hellgrauem, stossfestem Kunststoff-Umleimer umrandet
Die Oberfläche ist leicht zu reinigen
Abrieb- und kratzfest, strapazierfähig sowie blendfrei
Die Tischplatte ist geeignet für leichte Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit.

  • Ausführung Tischplatte Multiplex:


Die geölte Multiplex-Tischplatte besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III
Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt
Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast
Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich.
Die Multiplex-Tischplatte ist geeignet, wenn hohe mechanische Beanspruchungen, wie im Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der Verleimung kann die Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden.

Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
22 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
rotorange RAL 2001
Oberfläche Arbeitsplatte:
geölt
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Gestellform:
4-Fuss
Höhe bis:
870 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Bodenausgleich:
Nein
Höhenverstellbar durch:
Klemmschrauben
Farbe Gestell:
rotorange RAL 2001
Höhe von:
760 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Material Arbeitsplatte:
Multiplexplatte
Tragkraft:
800 kg
System:
Universal Standard
Höhe:
870 mm
Farbe Arbeitsplatte:
Buche
Gewicht:
50.500 kg
Breite Arbeitsplatte:
1750 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
800 mm
Material Gestell:
Stahl
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 400140, 400140-SW81, Universalwerkbank, Stehtisch, Tisch, Steharbeitsplatz, Werkbank, Universalwerktisch, Anbautisch, Arbeitstisch, Systemtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 477,97*
€ 562,31*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 548,73*
€ 638,00*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,00*
€ 759,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,23*
€ 753,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,70*
€ 732,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,22*
€ 708,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,73*
€ 652,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.