Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Spezial, 1500 x 800 mm, Melamin lichtgrau, lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-400193
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     AU7051.5012
EAN/GTIN:
     4045916137712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch

Der Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Spezial hat eine Tiefe von 800 mm und kann in drei Breiten geliefert werden. Zudem stehen Ihnen drei Tischplatten für unterschiedliche Ansprüche bei dem Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Spezial zur Auswahl.
Der Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Spezial ist der ideale Arbeitstisch, der sich jederzeit durch das passende Zubehör zu einem komplett ausgestatteten Montage- oder Prüfarbeitstisch erweitern lässt. Mit seinem hochwertig pulverbeschichteten Gestell, das aus zwei 57 x 43 mm Stahlprofilrahmen und zwei stabilen, 60 mm hohen Zagen besteht, ist der Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Spezial äusserst stabil und langlebig. Der Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Spezial kann mit Klemmschrauben von 700 mm auf 1000 mm in der Höhe verstellt werden, sodass sowohl sitzende wie auch stehende Arbeiten möglich sind. Bei einer Tiefe von 800 mm können Sie den Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Spezial in einer Breite von 1500 mm, 1750 mm oder 2000 mm bestellen. Auch eine leitfähige Ausführung stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage bereit. Bitte wählen Sie aus den drei zur Verfügung stehenden je 22 mm dicken Tischplatten die richtige für Ihren Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Spezial individuell aus. Ausführliche Informationen zu den Tischplatten erhalten Sie weiter unten.


Weitere Details:

  • Einsatzzweck: Einzel- oder Reihenarbeitstisch
  • Zubehör ermöglicht Erweiterung zum komplett ausgestatteten Montage- oder Prüfarbeitsplatz
  • äusserst stabil und langlebig durch selbsttragendes Stahlrahmengestell
  • Mit Klemmschrauben-Höhenverstellung von 700 '“ 1000 mm plus Tischplattenstärke
  • Für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden oder stehenden Tätigkeiten
  • Gestell: bestehend aus 2 Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des
  • Bodenbelags
  • Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet
  • Standardtiefe: 800 mm
  • Breite wahlweise: 1500 mm, 1750 mm oder 2000 mm
  • 9 Gestell-RAL-Farbtöne zur Auswahl
  • Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar - bitte anfragen
  • Die Tischplatte ist 22 mm dick und kann in 3 verschiedenen Ausführungen bestellt werden
  • Ausführung Tischplatte Melamin:


Besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur
Abrieb- und kratzfest sowie blendfrei,
Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen
Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen wie z.B. im Versand.

  • Ausführung Tischplatte Kunststoff:


Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emmissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt
Mit hellgrauem, stossfestem Kunststoff-Umleimer umrandet
Die Oberfläche ist leicht zu reinigen
Abrieb- und kratzfest, strapazierfähig sowie blendfrei
Die Tischplatte ist geeignet für leichte Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit.

  • Ausführung Tischplatte Multiplex:


Die geölte Multiplex-Tischplatte besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III
Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt
Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast
Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich.
Die Multiplex-Tischplatte ist geeignet, wenn hohe mechanische Beanspruchungen, wie im Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der Verleimung kann die Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden.

Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
22 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Oberfläche Arbeitsplatte:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Kantenschutz:
Kunststoff-Umleimer
Gestellform:
4-Fuss
Höhe bis:
1022 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Bodenausgleich:
Nein
Höhenverstellbar durch:
Klemmschrauben
Farbe Gestell:
lichtblau RAL 5012
Höhe von:
722 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Material Arbeitsplatte:
Spanplatte
Tragkraft:
800 kg
System:
Universal Spezial
Höhe:
1022 mm
Gewicht:
41.5 kg
Farbe Arbeitsplatte:
lichtgrau
Breite Arbeitsplatte:
1500 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
800 mm
Material Gestell:
Stahl
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Grundtisch, arbeitstisch höhenverstellbar, arbeitstisch, 400193, 400193-SW81, Universalwerkbank, Stehtisch, Tisch, Steharbeitsplatz, Werkbank, Universalwerktisch, Anbautisch, Systemtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 425,83*
€ 498,42*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 518,30*
€ 600,75*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,75*
€ 714,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,07*
€ 706,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,19*
€ 690,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,75*
€ 668,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,30*
€ 616,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.