Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex Ansatztisch UNIVERSAL Standard, 2000 x 800 mm, Kunststoff lichtgrau, rotorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-400450
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     AU6117.2001
EAN/GTIN:
     4045916081411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatztisch
Anbau-Arbeitstisch
Arbeitstisch Anbautisch
ansatztisch

Bei dem Manuflex Ansatztisch UNIVERSAL Standard wählen Sie sowohl die Breite wie auch die Tischplatte aus drei zur Verfügung stehenden Ausführungen. Der Manuflex Ansatztisch UNIVERSAL Standard ist dabei 800 mm tief.
In dieser Ausführung ist der Manuflex Ansatztisch UNIVERSAL Standard 800 mm tief. Er kann sowohl mit einer Breite von 1500 mm, 1750 mm oder 2000 mm geliefert werden. Dabei dient der Ansatztisch der Erweiterung eines Einzel- oder Reihenarbeitstisches und kann dank umfangreichem Zubehör auch zu einem vollständigen Montage- oder Prüfarbeitsplatz erweitert werden. Die hohe Tragkraft des Ansatztisches ist perfekt geeignet für hohe mechanische Beanspruchungen. Je nach Anforderung haben Sie auch die Wahl zwischen drei Arbeitsplatten. Die Eigenschaften der je 22 mm dicken Tischplatten haben wir Ihnen weiter unten aufgeführt. Als äusserst stabil erweist sich der Manuflex Ansatztisch UNIVERSAL Standard durch sein selbsttragendes Stahlrahmengestell mit hochwertiger Pulverbeschichtung. Auch eine leitfähige Ausführung stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.


Weitere Details:

  • Einsatzzweck: Einzel- oder Reihenarbeitstisch
  • Zubehör ermöglicht Erweiterung zum komplett ausgestatteten Montage- oder Prüfarbeitsplatz
  • äusserst stabil und langlebig durch selbsttragendes Stahlrahmengestell
  • Mit Klemmschrauben-Höhenverstellung von 738 '“ 848 mm plus Tischplattenstärke
  • Für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden oder stehenden Tätigkeiten
  • Gestell: bestehend aus 2 Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags
  • Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet
  • Standardtiefe: 800 mm
  • Breite wahlweise: 1500 mm, 1750 mm oder 2000 mm
  • Die Tischplatte ist 22 mm dick und kann in 3 verschiedenen Ausführungen bestellt werden
  • Ausführung Tischplatte Melamin:


Besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur
Abrieb- und kratzfest sowie blendfrei,
Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen
Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen wie z.B. im Versand.

  • Ausführung Tischplatte Kunststoff:


Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emmissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt
Mit hellgrauem, stossfestem Kunststoff-Umleimer umrandet
Die Oberfläche ist leicht zu reinigen
Abrieb- und kratzfest, strapazierfähig sowie blendfrei
Die Tischplatte ist geeignet für leichte Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit.

  • Ausführung Tischplatte Multiplex:


Die geölte Multiplex-Tischplatte besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III
Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt
Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast
Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich.
Die Multiplex-Tischplatte ist geeignet, wenn hohe mechanische Beanspruchungen, wie im Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der Verleimung kann die Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden.

Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
22 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
rotorange RAL 2001
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Gestellform:
2-Fuss
Höhe bis:
870 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Bodenausgleich:
Nein
Höhenverstellbar durch:
Klemmschrauben
Farbe Gestell:
rotorange RAL 2001
Höhe von:
760 mm
ESD (leitfähig):
Nur auf Anfrage
Material Arbeitsplatte:
Melaminplatte
Tragkraft:
800 kg
System:
Universal Standard
Höhe:
870 mm
Gewicht:
48 kg
Farbe Arbeitsplatte:
lichtgrau
Breite Arbeitsplatte:
2000 mm
Material Gestell:
Stahl
Tiefe Arbeitsplatte:
800 mm
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 400450, 400450-SW81, Universalwerkbank, Stehtisch, Tisch, Steharbeitsplatz, Werkbank, Universalwerktisch, Anbautisch, Arbeitstisch, Systemtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 379,29*
€ 443,85*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 433,15*
€ 503,17*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,17*
€ 598,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,91*
€ 592,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,45*
€ 576,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,76*
€ 559,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,15*
€ 515,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.