Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex Ansatztisch UNIVERSAL Standard, Tischplatte Kunststoff, 2000x1000, lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-400483
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     AU6127.5012
EAN/GTIN:
     4045916081633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatztisch
Anbau-Arbeitstisch
Arbeitstisch Anbautisch
ansatztisch

Der Manuflex Ansatztisch UNIVERSAL Standard ist 1000 mm tief und steht Ihnen in drei Breiten zur Verfügung. Dabei können Sie bei dem Manuflex Ansatztisch UNIVERSAL Standard auch aus drei Tischplatten wählen.
Mit dem 1000 mm tiefen Manuflex Ansatztisch UNIVERSAL Standard erweitern Sie Ihren Einzel- oder Reihenarbeitstisch. Der Manuflex Ansatztisch UNIVERSAL Standard ist dank seines selbsttragenden Stahlrahmengestells und der hochwertigen Pulverbeschichtung äusserst stabil und langlebig. Auch ist es möglich den Ansatztisch von 738 mm auf 848 mm per Klemmschrauben in der Höhe zu verstellen. Mit seiner sehr hohen Tragkraft ist der Manuflex Ansatztisch UNIVERSAL Standard besonders geeignet für höhe mechanische Beanspruchungen in der Produktion oder der Montage. Entsprechend stehen Ihnen auch drei unterschiedliche Tischplatten mit einer Stärke von 22 mm zur Auswahl, die Sie individuell für Ihre Arbeiten aussuchen können. Die Spezifikationen der Platten erhalten Sie weiter unten. Der Manuflex Ansatztisch UNIVERSAL Standard ist in den Breiten 1500 mm, 1750 mm oder 2000 mm lieferbar. Auch eine leitfähige Ausführung des Ansatztisches stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung.


Weitere Details:

  • Einsatzzweck: Einzel- oder Reihenarbeitstisch
  • Zubehör ermöglicht Erweiterung zum komplett ausgestatteten Montage- oder Prüfarbeitsplatz
  • äusserst stabil und langlebig durch selbsttragendes Stahlrahmengestell
  • Mit Klemmschrauben-Höhenverstellung von 738 '“ 848 mm plus Tischplattenstärke
  • Für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden oder stehenden Tätigkeiten
  • Durch die sehr hohe Tragkraft (bei gleichmässiger Lastverteilung) ist der Tisch für hohe mechanische Beanspruchung in Produktion oder Montage bestens geeignet
  • Gestell: bestehend aus 2 Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags.
  • Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet
  • Standardtiefe: 1000 mm
  • Breite wahlweise: 1500 mm, 1750 mm oder 2000 mm
  • Die Tischplatte ist 22 mm dick und kann in 3 verschiedenen Ausführungen bestellt werden
  • Ausführung Tischplatte Melamin:


Besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur
Abrieb- und kratzfest sowie blendfrei,
Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen
Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen wie z.B. im Versand.

  • Ausführung Tischplatte Kunststoff:


Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emmissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt
Mit hellgrauem, stossfestem Kunststoff-Umleimer umrandet
Die Oberfläche ist leicht zu reinigen
Abrieb- und kratzfest, strapazierfähig sowie blendfrei
Die Tischplatte ist geeignet für leichte Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit.

  • Ausführung Tischplatte Multiplex:


Die geölte Multiplex-Tischplatte besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III
Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt
Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast
Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich.
Die Multiplex-Tischplatte ist geeignet, wenn hohe mechanische Beanspruchungen, wie im Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der Verleimung kann die Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden.

Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
22 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Gestellform:
2-Fuss
Höhe bis:
870 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Bodenausgleich:
Nein
Höhenverstellbar durch:
Klemmschrauben
Farbe Gestell:
lichtblau RAL 5012
Höhe von:
760 mm
ESD (leitfähig):
Nur auf Anfrage
Material Arbeitsplatte:
Melaminplatte
Tragkraft:
800 kg
System:
Universal Standard
Höhe:
870 mm
Gewicht:
52 kg
Farbe Arbeitsplatte:
lichtgrau
Breite Arbeitsplatte:
2000 mm
Material Gestell:
Stahl
Tiefe Arbeitsplatte:
1000 mm
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 400483, 400483-SW81, Universalwerkbank, Stehtisch, Tisch, Steharbeitsplatz, Werkbank, Universalwerktisch, Anbautisch, Arbeitstisch, Systemtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 362,83*
€ 443,10*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 441,73*
€ 524,34*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,34*
€ 623,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,78*
€ 620,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,06*
€ 612,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,85*
€ 590,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,73*
€ 525,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.