Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex Schubladen-Unterbau, für T 1000 mm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-400745
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     ZB4613.7016
EAN/GTIN:
     4045916098105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstischunterbauschrank
Unterbauschrank Arbeitstisch
unterbauschrank arbeitstisch

Diese Manuflex Schubladen-Unterbauten sind geeignet für Tischtiefen von 800 mm oder 1000 mm. In dieser Ausführung haben die Manuflex Schubladen-Unterbauten drei gleichhohe Schubfächer.
Diese Manuflex Schubladen-Unterbauten sind 500 mm breit und 580 mm tief und eignen sich für Tischtiefen von 800 mm oder 1000 mm. Die Manuflex Schubladen-Unterbauten haben drei gleichhohe Schubfächer mit einer Blendenhöhe von je 100 mm und einer Gesamt-Nutzhöhe von 300 mm. Das Gehäuse der Schubladen-Unterbauten besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion, die sich als besonders robust dank Pulverbeschichtung erweist. Serienmässig ausgestattet mit einem Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln, lässt sich der Schubladen-Unterbau auch abschliessen. Die Schubfächer sind je bis zu 80 Prozent ausziehbar und mit bis zu 35 kg belastbar. Ausgestattet mit einer grossen Griffleiste und Etiketten zur Beschriftung der Schübe erleichtern die Manuflex Schubladen-Unterbauten das Aufbewahren und Ordnen von Arbeitshilfsmitteln. Auf Anfrage erhalten Sie die Manuflex Schubladen-Unterbauten auch in einer leitfähigen Ausführung.
Weitere Details:

  • Intelligente und saubere Ordnung und Aufbewahrung von Arbeitshilfsmitteln direkt am Arbeitsplatz
  • Für Tischtiefen von 800 mm oder 1000 mm
  • Schubladen-Unterbau Masse: B 500 x T 580 x H 360 mm
  • Nutzhöhe: 300 mm
  • 3 Schubfächer mit den Blendenhöhen 3 x 100 mm
  • Das Gehäuse besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet
  • Serienmässig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie mit Zentralverschluss
  • Das Gehäuse ist an UNIVERSAL Arbeitstischen in der STANDARD-Ausführung sowie für die SPEZIAL-Ausführung einsetzbar
  • Die Schubfächer sind bis 80 % ausziehbar
  • Bis 35 kg belastbar
  • Mit grosser Griffleiste und zum Beschriften mit zusätzlichen Etiketten ausgestattet
  • Gehäuse mit einer Einzelauszugssperre, verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern und verringert somit die Quetsch- und Verletzungsgefahr
  • 10 Gestell-RAL-Farbtöne zur Auswahl
  • Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar '“ bitte anfragen
  • Zusätzlich Hauptschlüssel bestellbar für Unterbau-Container zum Schutz Ihrer Werkzeuge und Kleinteile vor Diebstahl!
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
anthrazitgrau RAL 7016
Höhenverstellbar:
Nein
Schubladenausführung:
Teleskopauszug
Farbe Gestell:
anthrazitgrau RAL 7016
Tiefe:
580 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Typ:
Anbauelement
Anzahl Schubladen:
3
Höhe:
300 mm
Gewicht:
27.500 kg
für Tiefe in mm:
1000
Höhe max.:
300 mm
Breite:
500 mm
Material Gestell:
Stahl
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 400745, 400745-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 489,65*
€ 569,80*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 560,17*
€ 646,35*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,35*
€ 769,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,64*
€ 762,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,95*
€ 748,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,13*
€ 722,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,17*
€ 666,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.