Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex Schubladen-Unterbau, für T 1000 mm, wasserblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-400788
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     ZB4763.5021
EAN/GTIN:
     4045916081541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstischunterbauschrank
Unterbauschrank Arbeitstisch
unterbauschrank arbeitstisch

Diese Manuflex Schubladen-Unterbauten bieten Ihnen vier unterschiedlich hohe Schubladen zur Aufbewahrung. Dabei eignen sich die Manuflex Schubladen-Unterbauten für Tischtiefen von 800 mm und 1000 mm.
Mit den Manuflex Schubladen-Unterbauten schaffen Sie mehr Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz. Passend für Tischtiefen von 800 mm oder 1000 mm lassen sich die Manuflex Schubladen-Unterbauten perfekt unter die UNIVERSAL Arbeitstische von Manuflex einsetzen. In dieser Ausführung bietet Ihnen der Schubladen-Unterbau vier Schubfächer. Diese sind je 50 mm, 100 mm, 150 mm und 200 mm hoch bei einer Gesamt-Nutzhöhe von 500 mm. Die Schubfächer sind mit 35 kg belastbar und ausgestattet mit einer grossen Griffleiste und Etiketten zur Beschriftung. Hinzu kommt die Einzelauszugssperre, die ein unbeabsichtigtes, gleichzeitiges Öffnen der Schübe verhindert und somit die Quetsch- und Verletzungsgefahr reduziert. Die Manuflex Schubladen-Unterbauten bestehen aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion und sind ausgestattet mit einem Zylinderschloss mit Zentralverrieglung. Zwei Schlüssel werden mitgeliefert. Auf Anfrage können wir Ihnen die Manuflex Schubladen-Unterbauten auch in einer leitfähigen Ausführung liefern.
Weitere Details:

  • Intelligente und saubere Ordnung und Aufbewahrung von Arbeitshilfsmitteln direkt am Arbeitsplatz
  • Für Tischtiefen von 800 mm oder 1000 mm
  • Schubladen-Unterbau Masse: B 500 x T 580 x H 560 mm
  • Nutzhöhe: 500 mm
  • 4 Schubfächer mit den Blendenhöhen 1 x 50 mm und 1 x 100 mm, 1 x 150 mm und 1 x 200 mm
  • Das Gehäuse besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet
  • Serienmässig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie mit Zentralverschluss
  • Das Gehäuse ist an UNIVERSAL Arbeitstischen in der STANDARD-Ausführung sowie für die SPEZIAL-Ausführung einsetzbar
  • Die Schubfächer sind bis 80 % ausziehbar
  • Bis 35 kg belastbar
  • Mit grosser Griffleiste und zum Beschriften mit zusätzlichen Etiketten ausgestattet
  • Gehäuse mit einer Einzelauszugssperre, verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern und verringert somit die Quetsch- und Verletzungsgefahr
  • 10 Gestell-RAL-Farbtöne zur Auswahl
  • Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar '“ bitte anfragen
  • Zusätzlich Hauptschlüssel bestellbar für Unterbau-Container zum Schutz Ihrer Werkzeuge und Kleinteile vor Diebstahl!
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
wasserblau RAL 5021
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
wasserblau RAL 5021
Höhenverstellbar:
Nein
Schubladenausführung:
Teleskopauszug
Farbe Gestell:
wasserblau RAL 5021
Tiefe:
580 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Typ:
Anbauelement
Anzahl Schubladen:
4
Höhe:
560 mm
Gewicht:
36 kg
für Tiefe in mm:
1000
Höhe max.:
560 mm
Breite:
500 mm
Material Gestell:
Stahl
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 400788, 400788-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 572,07*
€ 658,09*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 650,30*
€ 748,80*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,80*
€ 891,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,68*
€ 884,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,49*
€ 865,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,43*
€ 835,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,30*
€ 773,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.