Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex Aufbauportal, für Grundtische Universal/Profi Standard, für Tischbreite 1750 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-401203
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     ZB3821.5012
EAN/GTIN:
     4045916130157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
401203
401203-SW81
Arbeitstische Zubehör
Artbeitstisch Zubehör

Mit einer Nutzhöhe von 1500 mm bietet das Manuflex Aufbauportal viel Ablagefläche oberhalb des Arbeitsplatzes. Diese Ausführung des Manuflex Aufbauportals eignet sich zur Anbringung an den Grundtischen der Serien Universal Standard und Profi Standard mit einer Tiefe von 700 mm.
Dieses Manuflex Aufbauportal für die Grundtische der Serien Universal Standard und Profi Standard mit einer Tiefe von 700 mm bietet eine Nutzhöhe von 1500 mm. Dabei besteht das Manuflex Aufbauportal aus zwei Aufbauprofilen und einer Querstabilisierungsstrebe. Mit dem Manuflex Aufbauportal nutzen Sie so die Fläche oberhalb Ihres Arbeitsplatzes besonders effektiv. Bei einer Belastbarkeit von bis zu 120 kg können Sie so Werkzeuge, Geräte und andere Utensilien verstauen. Das Manuflex Aufbauportal hat eine hochwertige Pulverbeschichtung und ist aus dreiseitig im Raster von 30 mm gelochtem Profilstahl gefertigt. Dabei können die Aufbaukomponenten wie die Loch- und Schlitzplatten im Raster von 30 mm höhenverstellt werden.
Weitere Details:

  • Für die Nutzung der Arbeitsfläche über der Tisch- oder Werkbankplatte
  • Aufbauportale machen einen Arbeitstisch oder Werkbank erst zu einem voll ausgebauten Arbeitsplatz
  • Für Werkzeuge, Geräte oder Arbeitsplatzbeleuchtung
  • Nutzhöhe: 1500 mm
  • Tiefe: 55 mm
  • Breite: 60 mm (Massangaben inklusive Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen)
  • Gesamthöhe: 2100 mm
  • Für Grundtische der Systeme Universal Standard und Profi Standard, Tiefe 700 mm
  • 2 Aufbauprofile und 1 Querstabilisierungsstrebe inkl. Befestigungsbeschlägen
  • Hochwertig pulverbeschichtet
  • Aus dreiseitig im 30 mm Raster gelochtem Profilstahl, im Raster von 30 mm höhenverstellbar
  • Belastbarkeit: 120 kg
  • Jederzeit erweiterbar
  • 9 RAL-Farbtöne zur Auswahl
Weitere Informationen:
ESD (leitfähig):
Nein
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Fahrbar:
Nein
Typ:
Anbauelement
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
2100 mm
Gewicht:
21 kg
Farbe Gestell:
lichtblau RAL 5012
Breite:
1746 mm
Material Gestell:
Stahl
für Tischbreite in mm:
1750
Aufbauten:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 178,36*
€ 222,06*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 217,04*
€ 267,83*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,99*
€ 410,43*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,83*
€ 318,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,51*
€ 313,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,90*
€ 290,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,55*
€ 283,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,04*
€ 258,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.