Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ManAufbauportal, Grundtisch SPEZIAL Arbeitstisch-/Werkbanksystem UNIVERSAL/PROFI, 1750 mm, lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-401243
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     ZB3823.5012
EAN/GTIN:
     4045916130317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
401243
401243-SW81
Arbeitstische Zubehör
Artbeitstisch Zubehör

Das Manuflex Aufbauportal ermöglicht die Nutzung der Arbeitsfläche über einem Grundtisch der Reihe Universal Spezial oder Profi Spezial. Dabei ist das Manuflex Aufbauportal in vier unterschiedlichen Breiten bestellbar.
Perfekt geeignet für die Grundtische der Serie Universal Spezial und die Werkbänke Profi Spezial ist das Manuflex Aufbauportal. Dieses ermöglicht eine Nutzung der Arbeitsfläche oberhalb der Tisch- oder Werkbankplatte. Bei einer Nutzhöhe von 1500 mm können Sie das Manuflex Aufbauportal mit einer Breite von 1250 mm, 1500 mm, 1750 mm oder 2000 mm bestellen. Das Aufbauportal hat eine Tiefe von 55 mm. Die einzelnen Aufbauprofile haben eine Breite von 60 mm inklusive der Beschläge zur Befestigung an der Tischplatte. Das Aufbauportal ist hochwertig pulverbeschichtet und aus dreiseitig im Raster von 30 mm gelochtem Profilstahl gefertigt. Diese Aufbaukomponenten können im 30 mm Raster höhenverstellt werden. Nutzen Sie das Manuflex Aufbauportal für Werkzeuge oder Geräte, denn es ist mit bis zu 120 kg belastbar.
Weitere Details:

  • Für die Nutzung der Arbeitsfläche über der Tisch- oder Werkbankplatte
  • Aufbauportale machen einen Arbeitstisch oder Werkbank erst zu einem voll ausgebauten Arbeitsplatz
  • Für Werkzeuge, Geräte oder Arbeitsplatzbeleuchtung
  • Nutzhöhe: 1500 mm
  • Tiefe: 55 mm
  • Breite: 60 mm (Massangaben inklusive Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen)
  • Gesamthöhe: 2100 mm
  • Für Arbeitstische der Systeme Universal Spezial und Werkbänke Profi Spezial
  • 2 Aufbauprofil und eine Querstabilisierungsstrebe inkl. Befestigungsbeschlägen
  • Hochwertig pulverbeschichtet
  • Aus dreiseitig im 30 mm Raster gelochtem Profilstahl, im Raster von 30 mm höhenverstellbar
  • Belastbarkeit: 120 kg
  • Jederzeit erweiterbar
  • 9 RAL-Farbtöne zur Auswahl
  • Breite wahlweise: 1250 mm, 1500 mm, 1750 mm oder 2000 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Fahrbar:
Nein
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
ESD (leitfähig):
Nein
Typ:
Anbauelement
Höhe:
2100 mm
Gewicht:
20.700 kg
Breite:
1746 mm
Material Gestell:
Stahl
für Tischbreite in mm:
1750
Aufbauten:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 187,62*
€ 229,34*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 227,05*
€ 275,99*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,25*
€ 427,61*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,99*
€ 328,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,32*
€ 324,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,29*
€ 307,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,48*
€ 302,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,05*
€ 270,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.