Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbauportal, niedrig, Grundtisch STANDARD Arbeitstisch/Werkbank UNIVERSAL/PROFI, rotorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-401500
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     ZB3781.2001
EAN/GTIN:
     4045916128543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch

Diese Version des Manuflex Aufbauportal ist geeignet für die Grundtische der Serien Universal Standard und Profi Standard. Das Manuflex Aufbauportal hat eine Nutzhöhe von 600 mm.
Mit diesem Manuflex Aufbauportal erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche nach oben hin und sorgen für mehr Platz am Tisch oder der Werkbank. Diese Ausführung des Manuflex Aufbauportals eignet sich dabei zur Befestigung an den Grundtischen der Tisch- und Werkbank-Serien Universal Standard und Profi Standard, die Sie ebenfalls im Schäfer Shop erhalten. Bei einer Nutzhöhe von 600 mm und einer Tiefe von 55 mm haben die zwei Aufbauprofile des Manuflex Aufbauportals einzeln je eine Breite von 60 mm. Die hochwertig pulverbeschichteten Aufbauprofile sind aus dreiseitig im 30 mm Raster gelochtem Profilstahl gefertigt. Diese können im Raster von 30 mm höhenverstellt werden und sind entsprechend individuell einstellbar. Nutzen Sie das Manuflex Aufbauportal zur Ablage von Werkzeugen und Geräten oder der Arbeitsplatzbeleuchtung. Mit einer Tragkraft von 120 kg erweist sich das Manuflex Aufbauportal als besonders stabil.
Weitere Details:

  • Für die Nutzung der Arbeitsfläche über der Tisch- oder Werkbankplatte
  • Aufbauportale machen einen Arbeitstisch oder Werkbank erst zu einem voll ausgebauten Arbeitsplatz
  • Für Werkzeuge, Geräte oder Arbeitsplatzbeleuchtung
  • Nutzhöhe: 600 mm
  • Tiefe: 55 mm
  • Breite: 60 mm (Massangaben inklusive Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen)
  • Gesamthöhe: 1200 mm
  • Für Grundtische der Systeme Universal Standard und Profi Standard
  • 2 Aufbauprofil inkl. Befestigungsbeschlägen
  • Hochwertig pulverbeschichtet
  • Aus dreiseitig im 30 mm Raster gelochtem Profilstahl, im Raster von 30 mm höhenverstellbar
  • Belastbarkeit: 120 kg
  • Jederzeit erweiterbar
  • 9 RAL-Farbtöne zur Auswahl
Weitere Informationen:
ESD (leitfähig):
Nein
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
rotorange RAL 2001
Typ:
Anbauelement
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
1200 mm
Gewicht:
11.600 kg
Farbe Gestell:
rotorange RAL 2001
Tiefe:
52 mm
Breite:
60 mm
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzsystem, System-Arbeitsplatz, Systemarbeitsplatz, system arbeitsplatz, 401500, 401500-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör, Hobelbank, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 119,25*
€ 151,03*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 136,95*
€ 170,83*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,83*
€ 203,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,14*
€ 200,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,61*
€ 188,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,65*
€ 184,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,95*
€ 162,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.