Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbauportal, niedrig, Grundtisch SPEZIAL Arbeitstisch/Werkbank UNIVERSAL/PROFI, resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-401642
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     ZB3783
EAN/GTIN:
     4045916128796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch

Dieses Manuflex Aufbauportal eignet sich für die Grundtische der Serien Universal Spezial und Profi Spezial. Das Manuflex Aufbauportal bietet eine Nutzhöhe von 600 mm.
Das Manuflex Aufbauportal ist aus dreiseitig im Raster von 30 mm gelochtem Profilstahl gefertig. Es hat eine Tiefe von 50 mm und ist inklusive der Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen 60 mm breit. Die Nutzhöhe des Manuflex Aufbauportal liegt bei 600 mm. Es besteht aus zwei Aufbauprofilen und eignet sich zur Befestigung an den Grundtischen der Reihen Universal Spezial und Profi Spezial. Die Aufbaukomponenten können im 30 mm Raster höhenverstellt werden und da das Manuflex Aufbauportal mit bis zu 120 kg belastbar ist, eignet es sich perfekt zur Unterbringung und Aufbewahrung von Werkzeugen oder Geräten direkt oberhalb des Arbeitsplatzes. Hochwertig pulverbeschichtet, ist das Manuflex Aufbauportal widerstandsfähig und robust und kann dann reichhaltigem Zubehör jederzeit erweitert werden.
Weitere Details:

  • Für die Nutzung der Arbeitsfläche über der Tisch- oder Werkbankplatte
  • Aufbauportale machen einen Arbeitstisch oder Werkbank erst zu einem voll ausgebauten Arbeitsplatz
  • Für Werkzeuge, Geräte oder Arbeitsplatzbeleuchtung
  • Nutzhöhe: 600 mm
  • Tiefe: 55 mm
  • Breite: 60 mm (Massangaben inklusive Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen)
  • Gesamthöhe: 1200 mm
  • Für Arbeitstische der Systeme Universal Standard und Werkbänke Profi Standard
  • 2 Aufbauprofile inkl. Befestigungsbeschlägen
  • Hochwertig pulverbeschichtet
  • Aus dreiseitig im 30 mm Raster gelochtem Profilstahl, im Raster von 30 mm höhenverstellbar
  • Belastbarkeit: 120 kg
  • Jederzeit erweiterbar
  • 9 RAL-Farbtöne zur Auswahl
Weitere Informationen:
Farbe:
resedagrün RAL 6011
System:
Universal
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzsystem, System-Arbeitsplatz, Systemarbeitsplatz, arbeitsplatzsysteme höhenverstellbar, aufbau arbeitstisch, arbeitstisch grundtisch höhenverstellbar, 401642, 401642-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör, Hobelbank, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 121,05*
€ 154,02*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 146,70*
€ 183,81*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,81*
€ 218,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,59*
€ 216,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,83*
€ 204,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,02*
€ 198,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,70*
€ 174,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.