Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussstütze, höhen- und neigungsverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-42178
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9450-231
EAN/GTIN:
     4016849096339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Rahmen und Standrohr aus geschweisstem Präzisions-Stahlrohr, Auflagefläche höhen- und neigungsverstellbar, mit rutschhemmender, geriffelter Matte.
Kunststoffbeschichtet, schwarz, Kunststoffteile schwarz
Masse: Höhenverstellbereich: 65 - 410 mm
Neigungsverstellbereich: bis 25 Grad
Fussstütze gesamt: H 510 x B 540 x T 530 mm

Weitere Informationen:
Massageeffekt:
Nein
Oberfläche Fussplatte:
kunststoffbeschichtet
Material Fussplatte:
Kunststoff
Rutschhemmend:
Ja
Höhe hinten:
65 - 410 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Wärmeregulierung:
Nein
Farbe Fussplatte:
schwarz
Farbe Gestell:
schwarz
Form:
eckig
Neigbar:
Ja
Gewicht:
Okt 35 kg
Breite:
540 mm
Material Gestell:
Präzisionsstahlrohr
Länge:
530 mm
GS-geprüft:
Ja
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,95*
€ 165,38*
€ 4,95*
ab € 144,76*
€ 169,55*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,04*
€ 177,80*
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 153,19*
€ 179,46*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 175,42*
€ 203,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,83*
€ 242,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,09*
€ 240,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,12*
€ 227,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,39*
€ 220,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,42*
€ 208,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.