Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freischwinger ISO Swing, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-43927
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     24077
EAN/GTIN:
     5900978084222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Der Freischwinger ISO Swing besitzt ein verchromtes Rundgestell mit Kunstoffgleitern sowie eine Sitz- und Rückenschale aus schwarzem Kunststoff. Diese sind mit strapazierfähigem Stoff bezogen, welcher in diversen Farben erhältlich ist. ISO Swing ist bis max. 4 Stück stapelbar.

Weitere Details:

  • Bezugsmaterial: strapazierfähiger Bezugsstoff aus 100% Polyacryl, 35.000 Scheuertouren
  • Gestellrohrmasse: oslash, 25 mm, 2 mm dick
  • Rückenlehnenhöhe: 350 mm
  • Sitzmasse (B/T/H): 470 x 420 x 470 mm
  • Gesamthöhe: 820 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 73,83*
€ 93,72*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 91,89*
€ 116,42*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,42*
€ 138,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.