Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank Schäfer Shop Select PWi 150-3, mitteldichte Faserplatte (MDF), bis 750 kg, B 1500 x T 680 x H 838 mm, Weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-439949
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     845217230023
EAN/GTIN:
     4051273774972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
kastenwerkbank

"Mit der richtigen Ausstattung zum Erfolg" trifft sich mit Ihren Ansichten Dann interessiert Sie vielleicht unsere 838 mm hohe Kastenwerkbank Schäfer Shop Select PWi 150-3. Sie erreicht eine Traglast von 750 kg.

Die 38 mm starke und melaminharzbeschichtete Werkbank-Arbeitsplatte aus MDF misst 1500 mm in der Breite und 680 mm in der Tiefe. Sie eignet sich zur Realisierung von kompakten Arbeitsnischen für Heimwerker, im Versand oder im Lager.

Die Werkbank besitzt zwei (1 x 540 und 1 x 360mm hohe) Türschränke mit innenliegenden Flügeltüren und eine Schublade, die sich auf zwei per Zylinderschloss abschliessbare Abteile verteilen. 4 geschlossene Fächer mit zwei einlegbaren Fachböden stehen Ihnen zur Verfügung für die saubere Ablage Ihres Arbeitsmaterials. Jeder Fachboden ist bis zu 50 kg tragfähig.

Die Schublade ist aus verzinktem Stahlblech gebaut und 180 mm gross. In ihr können Sie bis zu 80 kg an Werkzeug oder Unterlagen bequem unterbringen. Zu den weiteren Pluspunkten gehören der einfache Selbsteinzug, der Vollauszug über die komplette Schublänge und die laufruhigen Teleskopschienen.

Dank den angeschweissten Fussplatten im 4-Fuss-Gestell verbinden Sie die Kastenwerkbank PWi 150-3 fest mit dem Boden.

Sie legen Wert auf einheitliche Farbgebung Korpus und Front sind bei diesem Modell in Weissaluminium gehalten.

Weitere Informationen:
Griff:
Griffleiste
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Vorbereitung Bodenbefestigung:
angeschweisste Fussplatten
Anzahl Abteile:
2 Stk | 2
Anzahl Schubladen:
1
Breite Unterbau:
1230 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
838 mm
Fachbodenbreite:
480 mm
Auszug:
Vollauszug
Tiefe Arbeitsplatte:
680 mm
Aufbauten:
Nein
Fahrbar:
Nein
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Material Korpus:
Stahlblech
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Front:
weissaluminium
Traglast Fachboden:
50 kg
Anzahl Schlüssel:
6
Farbe Gestell:
weissaluminium
Fachbodentiefe:
606 mm
Türtyp:
innenliegende Flügeltüren
ESD (leitfähig):
Nein
Schubladentiefe innen:
570 mm
Material Schubladen:
Stahlblech
Schubladenhöhe innen:
80 mm
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Ausführung Gestell:
Rahmengestell aus abgerundetem Winkelprofil 50 x 50 x 4 mm
Tragkraft:
750 kg
Schubladenbreite innen:
497 mm
Schubladenführung:
Teleskopführung
Gewicht:
120 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche-Dekor
Material Gestell:
Stahlblech
Anlieferung:
montiert
Oberfläche Türen:
Pulverbeschichtet
Stärke Arbeitsplatte:
38 mm
Abschliessbar:
Ja
Gestellform:
4-Fuss
Bodenausgleich:
Nein
Auszugssperre:
nein
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Material Arbeitsplatte:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Breite Arbeitsplatte:
1500 mm
Farbe:
weissaluminium
Material Türen:
Stahlblech
Oberfläche Arbeitsplatte:
melaminharzbeschichtet
Stossbrett:
hinten
Schubladenhöhe aussen:
180 mm
Zentralverriegelung:
nein
Anzahl Schlösser:
2
Farbe Korpus:
weissaluminium
Plattenart:
MDF-Platte mit Stossbrett
Selbsteinzug:
Ja
Anzahl Türschränke:
2 Stk
Schrankteilhöhe:
1 x 540; 1 x 360 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Fachböden herausnehmbar:
ja
System:
Profiwerkbank
Fachbodenhöhe:
20 mm
Oberfläche Schubladen:
verzinkt
Traglast Schublade:
80 kg
Anzahl Fächer:
4 geschlossene Stk
Weitere Suchbegriffe: 439949, 439949-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 896,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.049,46*
€ 1.248,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.003,94*
€ 1.194,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,50*
€ 1.146,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,56*
€ 1.066,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.