Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Wandschrank MS 750, zweitürig, mit Zwischenboden, B 750 x T 320 x H 600 mm, Stahl, weissaluminium/enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-440217
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     842900002211
EAN/GTIN:
     4051273646224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
440217
440217-SW81
Wandschrank
Wandhängeschrank

Der robuste Wandschrank MS 750 der Marke Schäfer Shop Select eignet sich für die Unterbringung von diversen Arbeitsmaterialien. Durch die Anbringung an einer Wand schafft der Schrank einen platzsparende Stauraum.

Bei einer Breite von 750 mm besitzt der Schrank zwei Flügeltüren mit innenliegenden Scharnieren, was für eine bündige Aussenfront sorgt. Ebenfalls verfügt der Hängeschrank über geräuschdämpfende Gummipuffer sowie ein zweiteiliges Verriegelungssystem. DerSchubstangen-Verschluss mit Rund-Drehgriff und dasSicherheitszylinderschloss verhindern den Zugriff von Unbefugten. Um Ihnen jedoch einen angenehmen Zugriff auf die Materialien gewährleisten zu können, lassen sich die Türen bis 108 Grad öffnen. Die Materialien können Sie auf zwei Ebenen anordnene, da der Schrank über einen Fachboden verfügt, der mit bis zu 25 kg belastet werden kann.

Die Fertigung aus Stahl sorgt für eine robuste Konstruktion, die zusätzlich mit einer Pulverbeschichtung versehen ist. Der Wandschrank MS 750 von Schäfer Shop Select hat Gesamtmasse von B 750 x T 320 x H 600 mm und ist in verschiedenen Farben erhältlich.

Wichtige Details:

  • Robuster Materialschrank zum Aufhängen
  • Zweiflügige Tür:
    • Geräuschdämpfende Gummipuffer
    • Innenliegende Scharniere
    • öffnungswinkel von 108 Grad
    • Schubstangen-Verschluss mit Rund-Drehgriff
    • Sicherheitszylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
  • Inklusive verzinktem Zwischenboden mit einer Traglast von 25 kg
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet
  • Lieferbar in verschiedenen Farbvarianten:
    • Lichtgrau RAL 7035 / Lichtgrau 7035
    • Lichtgrau RAL 7035 / Enzianblau RAL 5010
    • Lichtgrau RAL 7035 / Anthrazitgrau RAL 7016
    • Weissaluminium RAL 9006 / Anthrazitgrau RAL 7016
    • Weissaluminium RAL 9006 /Enzianblau RAL 5010
    • Weissaluminium RAL 9006 / Weissaluminium RAL 9006
  • Masse: B 750 x T 320 x H 600 mm
  • Gewicht: 17 kg
  • Made in Germany
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Material Türen:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Abschliessbar:
Ja
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Material Korpus:
pulverbeschichtet; Stahlblech
Traglast Fachboden:
25 kg
Tiefe:
320 mm
Farbe Korpus:
weissaluminium RAL 9006
Höhe:
600 mm
Breite:
750 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 236,26*
€ 290,44*
€ 4,95*
ab € 242,51*
€ 296,69*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,44*
€ 345,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,20*
€ 345,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,70*
€ 326,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,26*
€ 325,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,26*
€ 281,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.