Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenschrank ALICANTE, 6 Ordnerhöhen, 5 Böden, Glastür rechts, B 400 x T 400 x H 2160 mm, Ahorn-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-44208
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-346838 -AH AHORN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Alicante
  • 6 Ordnerhöhen aus melaminharzbeschichteten E1-Spanplatten
  • Die Einlegeböden sind im Raster von 32 mm verstellbar
  • Alle Schränke und Regale können im Baukastensystem nebeneinander zu einer Schrankwand kombiniert werden
  • Alle Fronten mit in der Grösse angepassten, formschönen Metallgriffen
Weitere Informationen:
Farbe:
Ahorn-Dekor
Material Türen:
Glas
Anzahl Fachböden:
5 Stk
Abschliessbar:
Nein
Ordnerhöhe:
6 OH
Material Korpus:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Höhe:
2160 mm
Tiefe:
400 mm
Breite:
400 mm
Farbe Korpus:
Ahorn-Dekor
Türanschlag:
rechts
Weitere Suchbegriffe: geramöbel alicante, alicante, aktenschrank breite 40cm, 44208, 44208-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Flügeltürenschrank, Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 530,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,73*
€ 739,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,66*
€ 727,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,77*
€ 712,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,29*
€ 686,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,77*
€ 631,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.