Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckabschlussregal PALENQUE, 3 OH, B 400 x T 400 x H 1104 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-44349
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-343010 -LG LICHTGRAU
EAN/GTIN:
     4038933409184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
44349
44349-SW81
Regal
Schrank

Das Eckabschlussregal Palenque ist ein praktisches Büromöbelstück zum Komplettieren Ihrer Regalwand. Sie erhalten das attraktive Eckabschlussregal Palenque in den Höhen 752, 1104 oder 2160 mm für zwei, drei oder sechs Ordnerhöhen.
Als optischer Abschluss sowie zusätzlicher Stauraum ist das Eckabschlussregal Palenque die ideale Ergänzung zu sämtlichen Produkten des Büromöbelprogrammes Palenque, welches Sie komplett bei Schäfer Shop finden. Durch die drei wählbaren Höhen von 752 mm, 1104 mm oder 2160 mm lassen sich Aktenschränke ebenso wie Regale problemlos erweitern und bedarfsspezifisch zu individuellen Schrankwänden gestalten. Auch die stabilen 19 mm Einlegeböden können Sie Ihren Bedürfnissen anpassen, dazu sind die Seitenwände mit Bohrungen in einem 32 mm Raster versehen. Erhältlich ist das Eckabschlussregal Palenque, das Sie komplett vormontiert geliefert bekommen, in unterschiedlichen Dekoren.
Weitere Details:

  • Praktisches Eckabschlussregal Palenque in drei Grössen erhältlich
  • Wahlweise für 2, 3 oder 6 Ordnerhöhen
  • 19 mm starke Einlegeböden (1, 2, oder 5 Stück)
  • 32 mm-Raster für flexible Einteilung der Einlegeböden
  • Aus dreischichtigen Feinspanplatten mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Palenque
  • Made in Germany
  • Montage: komplett vormontiert
  • Farbe: lichtgrau, Buche, Ahorn, weiss
  • Masse: B 400 x T 400 x H 752 mm (2 OH), 1104 mm (3 OH) oder 2160 mm (6 OH)
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
SCHÄFER Dekorsystem:
lichtgrau
Traglast Fachboden:
25 kg
Anzahl Abteile:
3 Stk
Tiefe:
400 mm
Typ:
Eckschlussregal
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Ordnerhöhe:
3 OH
Höhe:
1104 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
32 mm
Materialstärke Fachboden:
19 mm
Breite:
400 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,12*
€ 206,10*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,37*
€ 206,98*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,71*
€ 222,79*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,36*
€ 224,43*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 255,66*
€ 332,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,65*
€ 395,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,33*
€ 390,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,21*
€ 366,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,38*
€ 352,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,66*
€ 304,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.