Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkettungsplatte 90-° PALENQUE, B 800 x T 800 mm, Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-44689
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-617508 -BU/SI BUCHE
EAN/GTIN:
     4038933175805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte

Die Verkettungsplatte für Schreibtisch Palenque ist eine dreieckige, 25 mm dicke Feinspanplatte mit zwei 800 mm tiefen Seiten. An diesen Seiten der Verkettungsplatte für Schreibtisch Palenque befinden sich Vorrichtungen zum Verbinden zweier Tische im 90 Grad Winkel.
Mit der praktischen Verkettungsplatte für Schreibtisch Palenque können Sie ganz individuell Schreibtische von 800 mm Tiefe kombinieren und Ihren Räumlichkeiten und Arbeitsanforderungen anpassen. So lässt sich auf überaus einfache Weise, beispielsweise mit vier gleichbreiten Tischen und vier Verkettungsplatten, eine ansprechende Konferenzbestuhlung zusammenstellen. Dank beidseitiger Melaminharzbeschichtung und drei Millimeter ABS-Umleimer ist die Verkettungsplatte, ebenso wie die Schreibtische Palenque, stoss- und kratzfest sowie feucht abwischbar. Auch eine Auswahl unterschiedlicher Dekore steht Ihnen für die Verkettungsplatte bei Schäfer Shop zur Verfügung, sodass Sie diese passend zu Ihren Schreibtischen wählen können.
Weitere Details:

  • 90-° Verkettungsplatte für Schreibtisch Palenque
  • 25 mm dicke Dreischicht-Feinspanplatte mit 3 mm starkem ABS-Umleimer
  • Platte mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung
  • Stoss- und kratzfest sowie feucht abwischbar
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Palenque
  • Made in Germany
  • Farbe: lichtgrau, Buche, Ahorn, weiss
  • Masse: B 800 x T 800 mm
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche
Materialstärke Platte:
25 mm
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Buche
Material Gestell:
Spanplatte
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, schreibtisch eckerweiterung, 44689, 44689-SW81, Verkettungsplatten, Verkettungsplatte, Büromöbel, Schreibtisch, Tisch, Arbeitstisch, Pentagonalplatte (Verkettungselement), Winkelplatte (Verkettungselement)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 117,65*
€ 133,70*
4 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 120,46*
€ 152,38*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 126,19*
€ 157,86*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 127,17*
€ 158,94*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 167,57*
€ 205,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,04*
€ 244,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,20*
€ 241,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,64*
€ 228,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,98*
€ 220,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,57*
€ 199,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.