Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbautisch ALICANTE, 2 Stützfüsse, B 1200 x T 1047 mm, mit 2 Stützfüssen, höhenverstellbar,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-44836
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-593207 -LG LICHTGRAU
EAN/GTIN:
     4038933062341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alicante
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch

Verkettungs- und Ansatzplatten passend zu Möbelprogramm Alicante.

  • 25 mm starke E1-Spanplatten, beidseitig melaminharzbeschichtet, mit 3 mm ABS-Umleimer gerundet
  • Höhenverstellbar von 680 bis 820 mm, mit Bodenausgleichschrauben
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatzplatte, Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, geramöbel alicante, alicante, anbautisch grau, 44836, 44836-SW81, Verkettungsplatten, Verkettungsplatte, Plattenergänzung (Büroeinrichtung), Seitenplatte (Büroeinrichtung), Anbauplatte, Pentagonalplatte (Anbauelement), Seitenplatte für Druckertisch, Sternelement (Anbauelement), Trapezelement (Anbauelement)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 246,44*
€ 301,52*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 309,13*
€ 368,59*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,59*
€ 438,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,93*
€ 433,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,92*
€ 412,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,76*
€ 404,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,13*
€ 367,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.