Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürostuhl POINT 60, Permanentmechanik, mit Armlehnen, Lendenwirbelstütze, Muldensitz, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-45744
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8169A, G26, ROYALBLAU
EAN/GTIN:
     4014296984339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der Bürostuhl Point 60 mit Permanentkontakt-Mechanik ermöglicht ermüdungsfreies und entspanntes Sitzen im Arbeitsalltag.

Ein Vorteil der Permanentkontaktmechanik liegt in der beweglichen Rückenlehne. Durch diese können Sie sich beim Sitzen entspannt zurücklehnen und auch mal die Sitzposition wechseln, sodass Ihr Rücken entlastet wird und Sie auch bei langem Sitzen quot,in Bewegungquot, bleiben.

Der Stuhl besitzt eine 600 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise mittelhohe Ausführung. Diese ist in einem Bereich von 60 Millimetern höhenverstellbar, sodass Sie sie genau an Ihre Körpergrösse anpassen können. Die Belastung im Lendenwirbelbereich ist oft besonders gross. Daher sollten Sie auf einen Bürostuhl mit Lumbalstütze setzen und Ihren Rücken dauerhaft entlasten.

Alle, die häufig länger im Büro sitzen, profitieren vom bequemen Muldensitz. Die abgerundete Sitzvorderkante wirkt Blutstaus in den Oberschenkeln entgegen und entspannt die Beine. Ihr neuer Bürostuhl lässt sich durch einen Toplift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen.

Für eine Entlastung des Nackens und der Schultern sorgen die festen Armlehnen, auf denen Ihre Arme beim Arbeiten bequem abgelegt werden können. Eine hochwertige Polsterung sorgt für entspanntes Sitzen und optimalen Komfort. Der Bezug aus Stoff vermittelt bei jeder Temperatur ein angenehmes Sitzgefühl, ist leicht zu reinigen und robust. Mit einem Fusskreuz aus Stahl setzen Sie auf ansprechendes Design und Qualität. Die lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen sind für Teppiche und andere weiche Böden geeignet.

Armlehnen:

  • Ringarmlehnen
  • Fest

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 600 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 60 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Blau
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Permanentkontakt-Mechanik
  • Stufenlos arretierbar
  • Muldensitz
  • Abgerundete Sitzvorderkante
  • Sitzhöhenverstellung durch Toplift
  • Farbe der Sitzfläche: blau
  • Sitzmasse (B x T x H): 460 x 450 x 420 - 500 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Stahl
  • Farbe Gestell: Chromsilber
  • Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen, Rollen geeignet für Teppichböden
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Sitzhöhenverstellung:
Ja
Rückenlehnenhöhe:
600 mm
Rollen geeignet für:
Teppichböden
Sitzhöhe von:
420 mm
Armlehnen:
mit Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Verstellbarkeit Armlehnen:
fest
Armlehnenform:
Ringarmlehnen
Garantie:
3 Jahre
Sitzschalenform:
Muldensitz
Lordosenstütze:
Ja
Zertifikate:
GS-Zertifikat
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
blau
empfohlene Sitzzeit:
bis 8 h
Sitzbreite:
460 mm
Übergrösse:
Nein
Sitzmechanik:
Permanentkontakt-Mechanik
Sitzhöhe bis:
500 mm
Sitztiefenverstellung:
Nein
Farbe Gestell:
chromsilber
Belastbarkeit:
110 kg
Bezug:
Stoff
Norm:
EN 1335
Farbe Sitzfläche:
blau
Sitzneigungsverstellung:
Nein
Sitztiefe:
450 mm
Höhenverstellbereich Rückenlehne:
60 mm
Material Fusskreuz:
Stahl
GS-geprüft:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 160,22*
€ 197,18*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 182,83*
€ 225,50*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,50*
€ 268,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,77*
€ 267,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,01*
€ 257,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,76*
€ 244,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,83*
€ 217,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.