Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürostuhl POINT 60, Permanentmechanik, mit Armlehnen, Lendenwirbelstütze, Muldensitz, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-45745
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8169A, G04, ORANGE
EAN/GTIN:
     4014296984346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Ein Bürostuhl, der uns viele Stunden in der Arbeitswoche treue Dienste leistet, sollte rückenschonend und entlastend für die Wirbelsäule sein. Mit dem Bürostuhl Point 60 mit Muldensitz sitzen Sie im Arbeitsalltag komfortabel und gesund.

Ein Vorteil der Permanentkontaktmechanik liegt in der beweglichen Rückenlehne. Durch diese können Sie sich beim Sitzen entspannen und auch mal die Position wechseln, sodass Ihr Rücken entlastet wird und Sie auch bei stundenlangem Sitzen quot,in Bewegungquot, bleiben.

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 600 mm mittelhohe, höhenverstellbare Rückenlehne. Sie lässt sich um bis zu 60 mm in der Höhe verstellen, sodass sich auch grössere Personen bequem anlehnen können. Die Belastung im Lendenwirbelbereich ist oft besonders gross. Daher sollten Sie auf einen Bürostuhl mit Lordosenstütze setzen und so Ihren Rücken schonen.

Alle, die öfter mal länger im Büro sitzen, profitieren vom gemütlichen Muldensitz. Die abgerundete Kante im Sitzvorderteil wirkt Durchblutungsstörungen in den Unterschenkeln entgegen. Ihre Beine fühlen sich weniger müde an. Der Bürostuhl Point 60 kann mithilfe eines Toplifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen.

Um Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich zu vermeiden, sind Bürostühle mit Armlehnen eine gute Wahl. Eine besonders hochwertige Polsterung sorgt für angenehmes Sitzen und besten Komfort. Der Stoffbezug ist strapazierfähig und leicht zu pflegen. Sie können ihn einfach mit einer Polsterdüse absaugen und einmal pro Jahr mit einem Polsterreiniger behandeln, sodass er seine Farbe behält und Ihnen lange Freude bereitet. Komplettiert wird das ansprechende Design durch ein Fusskreuz aus Stahl. Die lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen sind für Teppiche und andere weiche Böden geeignet.

Armlehnen:

  • Ringarmlehnen
  • Fest

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 600 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 60 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Orange
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Permanentkontakt-Mechanik
  • Stufenlos arretierbar
  • Muldensitz
  • Abgerundete Sitzvorderkante
  • Sitzhöhenverstellung durch Toplift
  • Farbe der Sitzfläche: orange
  • Sitzmasse (B x T x H): 460 x 450 x 420 - 500 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Stahl
  • Farbe Gestell: Chromsilber
  • Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen, Rollen geeignet für Teppichböden
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Sitzhöhenverstellung:
Ja
Rückenlehnenhöhe:
600 mm
Rollen geeignet für:
Teppichböden
Sitzhöhe von:
420 mm
Armlehnen:
mit Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Verstellbarkeit Armlehnen:
fest
Armlehnenform:
Ringarmlehnen
Garantie:
3 Jahre
Sitzschalenform:
Muldensitz
Lordosenstütze:
Ja
Zertifikate:
GS-Zertifikat
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
orange
empfohlene Sitzzeit:
bis 8 h
Sitzbreite:
460 mm
Übergrösse:
Nein
Sitzmechanik:
Permanentkontakt-Mechanik
Sitzhöhe bis:
500 mm
Sitztiefenverstellung:
Nein
Farbe Gestell:
chromsilber
Belastbarkeit:
110 kg
Bezug:
Stoff
Norm:
EN 1335
Farbe Sitzfläche:
orange
Sitzneigungsverstellung:
Nein
Sitztiefe:
450 mm
Höhenverstellbereich Rückenlehne:
60 mm
Material Fusskreuz:
Stahl
GS-geprüft:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 159,43*
€ 196,58*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 183,09*
€ 224,78*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,78*
€ 267,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,46*
€ 265,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,80*
€ 254,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,60*
€ 243,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,09*
€ 217,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.