Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürostuhl POINT 60, Permanentmechanik, mit Armlehnen, Lendenwirbelstütze, Muldensitz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-45746
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8169A, G20, SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4014296984322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Ein Bürostuhl, der uns im harten Büroalltag treue Dienste leisten muss sollte rückenschonend und entlastend für die Wirbelsäule sein. Mit dem Bürostuhl Point 60 mit Muldensitz sitzen Sie im Arbeitsalltag komfortabel und gesund.

Der Stuhl ist mit einer Permamentkontaktmechanik ausgestattet, die Sie in die Lage versetzt, die Rückenlehne in einer beliebigen Position nach hinten zu kippen. Sie folgt den Bewegungen Ihres Oberkörpers und schafft so eine ständige Abstützung Ihrer Wirbelsäule.

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 600 mm mittelhohe, höhenverstellbare Rückenlehne. Sie lässt sich um bis zu 60 mm in der Höhe verstellen, sodass sich auch grössere Personen bequem anlehnen können. Eine Lordosenstütze entlastet den Rücken genau da, wo er vielen Menschen Probleme bereitet: im Lendenwirbelbereich.

Der gemütliche Muldensitz ist auch für Menschen, die lange arbeiten, ein Segen. Die abgerundete Kante im Sitzvorderteil verhindert, dass sich auch bei langem Sitzen Blut in den Beinen staut und entlastet damit Ihre Beinmuskulatur. Ihr neuer Bürostuhl lässt sich durch einen Toplift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen.

Um Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich zu vermeiden, sind Bürostühle mit Armlehnen eine gute Wahl. Eine hochwertige Polsterung sorgt für entspanntes Sitzen und besten Komfort. Besonders pflegeleicht und vielseitig ist der Stoffbezug des Modells. Ganz einfach regelmässig absaugen und einmal im Jahr mit einem Polsterreiniger behandeln. So behält der Bezug seine schöne Farbe und sieht auch nach Jahren noch gepflegt aus. Komplettiert wird das tolle Design durch ein Fusskreuz aus Stahl. Durch die Verwendung von lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen eignet sich der Stuhl für weiche Untergründe wie hochflorige Teppichböden oder Läufer.

Armlehnen:

  • Ringarmlehnen
  • Fest

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 600 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 60 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Permanentkontakt-Mechanik
  • Stufenlos arretierbar
  • Muldensitz
  • Abgerundete Sitzvorderkante
  • Sitzhöhenverstellung durch Toplift
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 460 x 450 x 420 - 500 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Stahl
  • Farbe Gestell: Chromsilber
  • Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen, Rollen geeignet für Teppichböden
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Made in Germany
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Sitzhöhenverstellung:
Ja
Rückenlehnenhöhe:
600 mm
Rollen geeignet für:
Teppichböden
Sitzhöhe von:
420 mm
Armlehnen:
mit Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Verstellbarkeit Armlehnen:
fest
Armlehnenform:
Ringarmlehnen
Garantie:
3 Jahre
Sitzschalenform:
Muldensitz
Lordosenstütze:
Ja
Zertifikate:
GS-Zertifikat
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
schwarz
empfohlene Sitzzeit:
bis 8 h
Sitzbreite:
460 mm
Übergrösse:
Nein
Sitzmechanik:
Permanentkontakt-Mechanik
Sitzhöhe bis:
500 mm
Sitztiefenverstellung:
Nein
Farbe Gestell:
chromsilber
Belastbarkeit:
110 kg
Bezug:
Stoff
Norm:
EN 1335
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Sitzneigungsverstellung:
Nein
Sitztiefe:
450 mm
Höhenverstellbereich Rückenlehne:
60 mm
Material Fusskreuz:
Stahl
GS-geprüft:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 160,68*
€ 197,32*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 183,65*
€ 225,68*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,68*
€ 268,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,95*
€ 267,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,19*
€ 257,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,94*
€ 245,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,65*
€ 218,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.